5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



ステップアップDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
仕様出力電圧 Min = 2.5 V出力電圧 Max = 34 V入力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Max = 10 V出力電流 Min = 1A出力電流 Max = 2Aコンバータタイプ = ステップアップ出力数 = 1出力タイプ = 可変実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 5動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃スイッチングレギュレータ = ありmm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
949 税込1,044
5日以内出荷

仕様●出力電圧 Min: 2.5 V●出力電圧 Max: 34 V●入力電圧 Min: 2.5 V●入力電圧 Max: 10 V●出力電流 Min: 1A●出力電流 Max: 2A●コンバータタイプ: ステップアップ●出力数: 1●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●動作温度 Max: +125 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●スイッチングレギュレータ: ありmm●ステップアップDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
949 税込1,044
7日以内出荷