カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(3)
  • BAHCO(バーコ)(43)
  • SMC(35)
  • ERECTA(エレクター)(27)
  • FYH(日本ピローブロック)(25)
  • NTN(エヌティーエヌ)(23)
  • 東洋技研(21)
  • 旭精工(20)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • 日東工業(10)
  • TRUSCO(9)
  • プラス[家具](9)
  • イスカル(8)
  • 三菱電機(8)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • エスコ(7)
  • 谷沢製作所(7)
  • イトーキ(7)
  • Seeed Studio(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「P204」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC24HJ64GP204-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 44-Pin TQFP PIC24HJ64GP204-I/PTMICROCHIP
919税込1,011
1個
5日以内出荷
PIC24HJxxxGPx02 / x04 16ビットマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC24HJパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 40MIPSRAMサイズ = 8 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 4 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ,  デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin TQFP, dsPIC33FJ32GP204-I/PT MICROCHIPマイクロチップ, デジタルシグナルプロセッサ, 44-Pin TQFP, dsPIC33FJ32GP204-I/PTMICROCHIP
779税込857
1個
5日以内出荷
dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます
仕様最大周波数 = 40MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 2 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 32 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 44標準動作供給電圧 = 3.3 VUARTチャンネル数 = 1動作温度 Max = +85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
PIC24HJ64GP204-I/PT MICROCHIPPIC24HJ64GP204-I/PTMICROCHIP
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC24EP256GP204-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 44-Pin TQFP PIC24EP256GP204-I/PTMICROCHIP
99,980税込109,978
1セット(160個)
7日以内出荷
PIC24EPxxxGP/MC20x 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC24EPxxxGP/MC20xファミリは、最大70 MIPSのパフォーマンスを実現する、PIC24Eコアに基づく包括的な16ビットMCU製品群です。 この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン 21 53 モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High Low電圧検出(HLVD)モジュール In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 高速PWM 10/12ビットA/Dコンバータ(ADC) モデルによって6 16チャンネル 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ オペアンプ モデルによって2 3個 コンパレータ モデルによって3 4個 充電時間測定ユニット(CTMU) mTouch静電容量型タッチセンサに対応 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール ECANモジュール 2個のI2Cモジュール プログラム可能な巡回冗長検査(CRC) ペリフェラルピン選択(PPS) ペリフェラルトリガジェネレータ(PTG)
仕様ファミリー名 = PIC24EPパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 140MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 4SPIチャンネル数 = 2I2Cチャンネル数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 16bit, 40MHz DSP 13×12bit ADC, 44-Pin TQFP MICROCHIPマイクロチップ, 16bit, 40MHz DSP 13×12bit ADC, 44-Pin TQFPMICROCHIP
919税込1,011
1個
7日以内出荷
仕様最大周波数:40MHz 、 データバス幅:16bit 、 RAMサイズ:8 kB 、 インストラクションセットアーキテクチャ:RISC 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 プログラムメモリタイプ:フラッシュ 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:44 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 UARTチャンネル数:2 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
p209j特集