Microchip SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイスMICROCHIP7日以内出荷
Microchip シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、業界標準アーキテクチャ(ISA:Industry Standard Architecture)を特長としています。
仕様ファミリー名 = ATF16V8Cゲート数 = 150マクロセル数 = 8ユーザI/O数 = 8最大内部周波数 = 62MHz再ブログラミングサポート = あり実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 20最大伝播遅延時間 = 15ns製造テクノロジー = CMOS, TTL寸法 = 26.92 x 7.11 x 4.95mm高さ = 4.95mm動作供給電圧 Max = 5 VpFRoHS指令(10物質対応)対応