Microchip 調整式スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, スルーホール LM2576-12WTMICROCHIP
Microchip 調整式スイッチングレギュレータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576-12WUMICROCHIP
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCCMICROCHIP
Microchip 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1.23 V TO-263MICROCHIP
Microchip 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1.23 V TO-220MICROCHIP
マイクロチップ, バッテリー充電コントローラ IC, 3.75→6V, 10-Pin DFNMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 16 V, 8-Pin, MIC39102YMMICROCHIP
マイクロチップ, リチウムイオン充電器IC, 3.75→6V, 10-Pin MSOPMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 29 V, 8-Pin, MIC2954-08YMMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 29 V, 3 + Tab-Pin, MIC2954-03WSMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 12 V, 3-Pin, MIC29150-12WTMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, TC1017-3.3VCTTRMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MIC39100-5.0WSMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MIC29300-3.3WTMICROCHIP
Microchip 基準電圧IC, 出力:3.3V 表面実装 固定, 8ピン, MCP1501-33E/SNMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 0.8→ 5 V, 8-Pin, MCP1726-ADJE/MFMICROCHIP
マイクロチップ, イーサネット PHY トランシーバ IEEE802.3、IEEE802.3u, 1.62→3.6V, 24-PinMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1703AT-3302E/MBMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1701AT-5002I/CBMICROCHIP
Microchip 基準電圧IC, 出力:1.02V 表面実装 固定, 8ピン, MCP1501-10E/SNMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, MCP1725-3302E/MCMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1703T-5002E/CBMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 0.8 → 5 V, 5-Pin, MCP1824T-ADJE/OTMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, MIC5219-3.3YM5-TRMICROCHIP
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/PMICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 9 A DIP 1 8-Pin ローサイド 非反転 スルーホールMICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 表面実装MICROCHIP
マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレルMICROCHIP
Microchip MOSFETゲートドライバ 1.5 A MSOP 2 8-Pin ローサイド 表面実装MICROCHIP
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-BI/PMICROCHIP
マイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:2, 100ksps, MCP3202-BI/PMICROCHIP
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6L01RT-E/OTMICROCHIP
マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレルMICROCHIP
Microchip 電源スイッチIC MIC94063MICROCHIP
Microchip 降圧 DC-DCコンバータ TO-263MICROCHIP