RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●レギュレータ機能: ステップアップ●出力電流 Max: 200mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.5 %/V●ロードレギュレーション: 1.5 %●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●出力タイプ: 可変●最大スイッチング周波数: 575 kHz●スイッチングレギュレータ: あり●効率: 92%●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●高さ: 1.3mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●MCP1661非同期ブーストコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●出力電流 Max: 1.2A●出力電圧 Max: 24 V●レギュレータ機能: ステップダウン●出力電圧 Min: V●入力電圧 Min: 4.4 V●入力電圧 Max: 50 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●ピン数: 6●パッケージタイプ: SOT-23●スイッチングレギュレータ: あり●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●ロードレギュレーション: 0.35 %●長さ: 3.1mm●MCP16331非同期バックコンバータ. MCP16331は、一般的な6ピンSOT-23又は8ピンTDFN 2×3パッケージに収められた高集積、高効率、固定周波数、ステップダウンDC-DCコンバータで、最大50 Vの入力電圧ソースから動作します。内蔵機能には、ハイサイドスイッチ、固定周波数ピーク電流モード制御、内部補償、ピーク電流制限、過熱保護などがあります。完全なステップダウンDC-DCコンバータ電源を開発するには、最小限の外部コンポーネントが必要です。. 特長.最大効率: 96 入力電圧範囲: 4.4 50 出力電圧範囲: 2.0~24 出力電圧精度: % 最小出力電流: 500 mA 固定周波数: 500 kHz 調整可能な出力電圧 低デバイスシャットダウン電流: uA ピーク電流モード制御 内部補償 内部ソフトスタート サイクルごとのピーク電流制限 低電圧ロックアウト(UVLO): スタート時4.1 V、停止時3.6 過熱保護 使用可能なパッケージ: 6リードSOT-238リード2×3 TDFN
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥649,800
税込¥714,780
7日以内出荷
基板に実装された5個のLED、ユーザーガイド(DS51665)、アナログ及びインターフェイス製品デモンストレーションボードCD-ROM (DS21912). MCP1630 Boost Mode LED Driver Demo Board. MCP1630 Boost ModeLED Driver Demo Boardは、高性能LEDアプリケーション用のステップアップ、スイッチモード、DC-DCコンバータです。 このデモボードは、ジャンパの選択によって350 mA又は700 mAの定電流ソースとなります。 動作供給電圧は9 Vdc → 16 Vdcで、このボードは、一連のLEDに30 Wを供給できます。. 高出力電力のコンパクトサイズ 作動入力電圧範囲全体にわたる高い効率性 350 mA又は700 mAの出力電流を選択可能 最高30 Wの出力 ソフトウェア減光制御(オプション) 500 kHzのスイッチング周波数は、ファームウェアで変更可能 その他のアプリケーション機能をファームウェアで追加可能
仕様LEDテクノロジー = LEDドライバキットの分類 = デモンストレーションボード対象機器 = MCP1630Vキット名 = Boost Mode
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 600mA●出力電圧 Max: 15 V●出力電圧 Min: 2 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 30 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●最大スイッチング周波数: 550 kHz●パッケージタイプ: SOT-23●スイッチングレギュレータ: あり●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP16301/16301H非同期バックコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様●レギュレータ機能: ステップアップ●出力電流 Max: 350mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 1 %/V●ロードレギュレーション: 1 %●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●出力タイプ: 可変●最大スイッチング周波数: 575 kHz●スイッチングレギュレータ: あり●効率: 96%●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●出力電圧 Max: 5.5 Vmm●出力電圧 Min: 2 Vmm●MCP1640同期ブーストコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥639
税込¥703
7日以内出荷
仕様●レギュレータ機能: ステップアップ●出力電流 Max: 350mA●入力電圧 Max: 5.5 V●ラインレギュレーション: 1 %/V●ロードレギュレーション: 1 %●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●出力タイプ: 可変●最大スイッチング周波数: 575 kHz●スイッチングレギュレータ: あり●効率: 96%●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●出力電圧 Max: 5.5 Vmm●出力電圧 Min: 2 Vmm●MCP1640同期ブーストコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●レギュレータ機能: ステップアップ●出力電流 Max: 800mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: ±0.5 %/V●ロードレギュレーション: ±1.5 %●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●出力タイプ: 可変●最大スイッチング周波数: 1.15 MHz●スイッチングレギュレータ: あり●寸法: 3×3×0.95mm●高さ: 0.95mm●出力電圧 Min: 1.8 Vmm●MCP1642同期ブーストコンバータ. MCP1642ファミリのデバイスは、コンパクトで高効率、固定周波数、同期ステップアップDC-DCコンバータです。 これらのレギュレータは、アルカリ電池、ニッケルカドミウム、ニッケル水素バッテリ、リチウムイオン又はリチウムポリマーバッテリで駆動する用途向けに設計されています。. 特長. 効率: 標準で最大96 % 1.8 A標準ピーク入力電流制限 I OUT > 175 mA @ 1.2 V V IN 、3.3 V V OUT I OUT > 600 mA @ 2.4 V V IN 、3.3 V V OUT I OUT > 800 mA @ 3.3 V V IN 、5.0 V V OUT I OUT > 1 A @ V IN > 3.6 V、5.0 V V OUT 低スタートアップ電圧: 0.65 V 最小動作入力電圧: 0.35 V 最大入力電圧 ; V OUT ; 5.5 V 調整可能な出力電圧範囲: 1.8 → 5.5 V PWM動作@1 MHz シャットダウン電流(すべての状態): ; 1 μA 内部同期整流 内部補償 突入電流制限及び内部ソフトスタート 精密な負荷切断によるシャットダウン(MCP1642B) 入力-出力バイパスオプション(MCP1642D) 低ノイズ、アンチリンギング制御 過熱保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
MCP1755 / MCP1755Sは、短絡電流フォールドバックを備えた、16 Vの高PSRR電圧レギュレータです。MCP1755 / MCP1755Sレギュレータは、最大300 mAの電流を提供します。その他の特長: 高PSRR: 80 dB @ 1 kHz (標準) 静止電流: 68.0 μA (標準) 入力動作電圧範囲: 3.6 → 16.0 V すべての出力電圧に対して300 mAの出力電流 低ドロップアウト電圧: 300 mV (標準) @ 300 mA 標準出力電圧精度: 0.85 % 標準出力電圧オプション: 1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、5.0 V 出力電圧範囲: 1.8 → 5.5 V (0.1 V間隔) 出力電圧の許容差: 全温度範囲にわたり±2.0 % 最小1.0 μFの出力コンデンサで安定 パワーグッド出力 シャットダウン入力 精密なフォールドバック電流制限 短絡保護 過熱保護
仕様出力電流 Max = 300mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = ±0.05 %/Vロードレギュレーション = ±0.5 %実装タイプ = 表面実装静止電流 = 100μAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm入力電圧 Min = 3.6 Vmm長さ = 3.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
関連キーワード