カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(3)
  • STMicro(464)
  • ST MICROELECTRONICS(4)
  • VISHAY(4)
  • サンエレメント(4)
  • EXCEL(エクセル)(3)
  • アルプス工業(3)
  • 東洋エレメント(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • Roadpartner(マツダ)(2)
  • ロジクール(2)
  • MICRO(マイクロ)(2)
  • onsemi(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • MICRO(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • Zebra Technologies(1)
  • RS PRO(1)
  • Festo(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro エレメント」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip 温度センサ IC, ±3℃, シリアル-I2C, SMBus, 5-Pin TO-220 MICROCHIPMicrochip 温度センサ IC, ±3℃, シリアル-I2C, SMBus, 5-Pin TO-220MICROCHIP
11,980税込13,178
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±3℃●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 5●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: TO-220●長さ: 10.54mm●高さ: 15.57mm●幅: 1.4mm●寸法: 10.54×1.4×15.57mm●TC74デジタル熱センサ. TC74シリーズのデジタル熱センサは、オンチップの温度検出エレメントを通じて温度をデジタル形式に変換します。 このセンサは、熱保護及び熱制御用途に特に適しています。. 特長: 2線シリアルインターフェイス 電圧範囲: 2.7 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 温度センサ IC, ±3℃, シリアル-マイクロワイヤー, シリアル-SPI, 5-Pin SOT-23 MICROCHIPMicrochip 温度センサ IC, ±3℃, シリアル-マイクロワイヤー, シリアル-SPI, 5-Pin SOT-23MICROCHIP
939税込1,033
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-マイクロワイヤー, シリアル-SPI●精度: ±3℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOT-23●長さ: 3.1mm●高さ: 1.3mm●幅: 1.75mm●寸法: 3.1×1.75×1.3mm●TC77温度センサ. TC77シリーズの温度センサは内部の温度検出エレメントから温度データを変換するように設計されています。 このセンサは、サーミスタ交換、PC熱保護、サーモスタット制御、産業用制御、オフィス機器、携帯電話などのスモールフォームファクタの熱管理用途に適しています。. 特長: SPIインターフェイス、Microwireインターフェイス 13ビットのデジタル文字出力 ソリッドステート温度検出 動作電圧範囲: 2.7 V → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 8ビットラッチ, 18-Pin 表面実装 MIC5841YWM-TR MICROCHIPMicrochip 8ビットラッチ, 18-Pin 表面実装 MIC5841YWM-TRMICROCHIP
489,800税込538,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●論理回路: MIC5840●1チップ当たりのエレメント数: 1●回路数: 8●出力タイプ: CMOS●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 18●動作温度 Min: -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Nチャンネル MOSFET500 V 30 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピン MICROCHIPMicrochip Nチャンネル MOSFET500 V 30 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピンMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 30 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 500 V●パッケージタイプ: TO-92●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 1 kΩ●チャンネルモード: デプレッション型●最大ゲートしきい値電圧: 3V●最大パワー消費: 740 mW●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数: 1mm●動作温度 Min: -55 ℃mm●Supertex NチャンネルデプレッションモードMOSFETトランジスタ. Microchip社のSupertexシリーズNチャンネル減損モードDMOS FETトランジスタは、高破壊電圧、高入力インピーダンス、低入力静電容量、そして高速なスイッチング速度が求められる用途に最適です。. 特長. 高入力インピーダンス 低入力静電容量 高速なスイッチング速度 低オン抵抗 二次降伏なし 低い入力及び出力漏れ. 代表的用途. 常時オンスイッチ ソリッドステートリレー コンバータ リニアアンプ 定電流源 電源回路 電気通信RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ラッチ, 14-Pin Dタイプ スルーホール MIC5800YN MICROCHIPMicrochip ラッチ, 14-Pin Dタイプ スルーホール MIC5800YNMICROCHIP
8,998税込9,898
1セット(25個)
5日以内出荷
パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適
仕様ラッチモード = 透明ラッチエレメント = Dタイプビット数 = 4bit実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14寸法 = 19.05 x 6.35 x 3.3mm高さ = 3.3mm長さ = 19.05mm幅 = 6.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 暗号化認証IC UDFN MICROCHIPMicrochip 暗号化認証IC UDFNMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(25個)
5日以内出荷
高速、安全、及びコスト効果の高い対称認証。Microchip SHAベースのCryptoAuthentication暗号化エレメントデバイスは、幅広い認証モデルを実現する柔軟性の高いユーザー設定セキュリティを提供できるように設計されています。ATSHA204Aは、SHAデバイスグループの初めてのデバイスです。ATECC108AとATECC508AはATSHA204Aの上位セットであるため、ATSHA204Aはこれらと上位互換性があります。すべてのCryptoAuthenticationデバイスと同様、ATSHA204Aは暗号化の専門知識なしで簡単に設計できます。Secure Hash Algorithm (SHA)アルゴリズムは、ほとんどの暗号システムで広く使用されていて、最新の認証プロトコルで重要な要素であり続けています。これらのデバイスはSHA-256規格をサポートしています。対称認証ソリューション 高速認証 容易なキー管理 偽造防止に最適 保護されたハードウェアベースのキーストレージを備えた暗号化エレメント セキュア対称認証デバイスのホスト / クライアント操作
仕様パッケージタイプ = UDFNピン数 = 8動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ドライバ(ラッチ付) MICシリーズ 8ステージ ドライバ, シフト レジスター 単方向, 18-Pin SOIC W 1 MIC5841YWM MICROCHIPMicrochip ドライバ(ラッチ付) MICシリーズ 8ステージ ドライバ, シフト レジスター 単方向, 18-Pin SOIC W 1 MIC5841YWMMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(2個)
5日以内出荷
パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適
仕様パッケージタイプ = SOIC Wロジックタイプ = ドライバ, シフト レジスターステージ数 = 8論理回路 = MIC実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル - シリアル, パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 18寸法 = 11.66 x 7.65 x 2.39mm動作温度 Max = 85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Atmel コンプレックスプログラマブルロジックデバイスCPLD, 128マクロセル, I/O 80本, 100-Pin TQFP MICROCHIPMicrochip Atmel コンプレックスプログラマブルロジックデバイスCPLD, 128マクロセル, I/O 80本, 100-Pin TQFPMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様ファミリー名 = Atmelマクロセル数 = 128ユーザI/O数 = 80メモリタイプ = EEPROMロジックブロック/エレメント数 = 14インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFP動作温度 Min = -40 ℃伝播遅延 = 15ns個別アウトプットイネーブルコントロール = あり寸法 = 14.1 x 14.1 x 1.05mm高さ = 1.05mm長さ = 14.1mm再ブログラミングサポート = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ラッチ, 24-Pin Dタイプ 表面実装 MIC5801YWM MICROCHIPMicrochip ラッチ, 24-Pin Dタイプ 表面実装 MIC5801YWMMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(2個)
5日以内出荷
パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適
仕様論理回路 = LVCMOS, LVTTLラッチモード = 透明ラッチエレメント = Dタイプビット数 = 8bit実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC Wピン数 = 24寸法 = 15.42 x 7.52 x 2.36mm高さ = 2.36mm長さ = 15.42mm動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ドライバ(ラッチ付) MICシリーズ 8ステージ ドライバ, シフト レジスター 単方向, 16-Pin PDIP 1 MIC5891YN MICROCHIPMicrochip ドライバ(ラッチ付) MICシリーズ 8ステージ ドライバ, シフト レジスター 単方向, 16-Pin PDIP 1 MIC5891YNMICROCHIP
7,898税込8,688
1セット(25個)
5日以内出荷
パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適
仕様パッケージタイプ = PDIPロジックタイプ = ドライバ, シフト レジスターステージ数 = 8論理回路 = MIC実装タイプ = スルーホール動作/操作モード = シリアル - シリアル, パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 5 V動作供給電圧 Max = 12 V寸法 = 19.81 x 6.35 x 3.3mm方向性タイプ = 単方向RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ドライバ(ラッチ付) MICシリーズ 8ステージ ドライバ, シフト レジスター 単方向, 16-Pin SOIC W 1 MIC5891YWM MICROCHIPMicrochip ドライバ(ラッチ付) MICシリーズ 8ステージ ドライバ, シフト レジスター 単方向, 16-Pin SOIC W 1 MIC5891YWMMICROCHIP
2,898税込3,188
1袋(5個)
5日以内出荷
パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適
仕様パッケージタイプ = SOIC Wロジックタイプ = ドライバ, シフト レジスターステージ数 = 8論理回路 = MIC実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル - シリアル, パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 5 V動作供給電圧 Max = 12 V寸法 = 10.39 x 7.65 x 2.39mm動作温度 Max = 85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Nチャンネル MOSFET450 V 130 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピン MICROCHIPMicrochip Nチャンネル MOSFET450 V 130 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピンMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
Supertex NチャンネルデプレッションモードMOSFETトランジスタ. Microchip社のSupertexシリーズNチャンネル減損モードDMOS FETトランジスタは、高破壊電圧、高入力インピーダンス、低入力静電容量、そして高速なスイッチング速度が求められる用途に最適です。. 特長. 高入力インピーダンス 低入力静電容量 高速なスイッチング速度 低オン抵抗 二次降伏なし 低い入力及び出力漏れ. 代表的用途. 常時オンスイッチ ソリッドステートリレー コンバータ リニアアンプ 定電流源 電源回路 電気通信
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 130 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 450 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 20 Ωチャンネルモード = デプレッション型最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最大パワー消費 = 740 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Atmel コンプレックスプログラマブルロジックデバイスCPLD, 64マクロセル, I/O 32本, 44-Pin TQFP MICROCHIPMicrochip Atmel コンプレックスプログラマブルロジックデバイスCPLD, 64マクロセル, I/O 32本, 44-Pin TQFPMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様ファミリー名 = Atmelマクロセル数 = 64ユーザI/O数 = 32メモリタイプ = EEPROMロジックブロック/エレメント数 = 10インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFP動作温度 Min = -40 ℃伝播遅延 = 7.5ns個別アウトプットイネーブルコントロール = あり寸法 = 10.1 x 10.1 x 1.05mm高さ = 1.05mm動作供給電圧 Max = 3.6 Vmm幅 = 10.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ATF1504AS CPLD, 64マクロセル, I/O 68本, 44-Pin TQFP MICROCHIPMicrochip ATF1504AS CPLD, 64マクロセル, I/O 68本, 44-Pin TQFPMICROCHIP
769税込846
1個
5日以内出荷
複合プログラム可能ロジックデバイス
仕様ファミリー名 = ATF1504ASマクロセル数 = 64ユーザI/O数 = 68ロジックブロック/エレメント数 = 3インシステムプログラミング = インシステム実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFP動作温度 Min = -40 ℃伝播遅延 = 10ns個別アウトプットイネーブルコントロール = あり寸法 = 10.1 x 10.1 x 1.05mm高さ = 1.05mm長さ = 10.1mm再ブログラミングサポート = ありmm複合プログラム可能ロジックデバイスRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ドライバ(ラッチ付) MICシリーズ 8ステージ ドライバ, シフト レジスター 単方向, 18-Pin PDIP 1 MIC5841YN MICROCHIPMicrochip ドライバ(ラッチ付) MICシリーズ 8ステージ ドライバ, シフト レジスター 単方向, 18-Pin PDIP 1 MIC5841YNMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(2個)
5日以内出荷
パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適
仕様パッケージタイプ = PDIPロジックタイプ = ドライバ, シフト レジスターステージ数 = 8論理回路 = MIC実装タイプ = スルーホール動作/操作モード = シリアル - シリアル, パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 18寸法 = 23.37 x 6.35 x 3.3mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 温度センサ MICROCHIPMicrochip 温度センサMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Microchip ドライバ(ラッチ付) MICシリーズ MICROCHIPMicrochip ドライバ(ラッチ付) MICシリーズMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip シフト レジスタ MICシリーズ MICROCHIPMicrochip シフト レジスタ MICシリーズMICROCHIP
2,998税込3,298
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology ATF15xx CPLD ファミリ MICROCHIPMicrochip Technology ATF15xx CPLD ファミリMICROCHIP
929税込1,022
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Nチャンネル パワーMOSFET MICROCHIPMicrochip Nチャンネル パワーMOSFETMICROCHIP
2,398税込2,638
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Nチャンネル MOSFET MICROCHIPMicrochip Nチャンネル MOSFETMICROCHIP
47,980税込52,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
Microchip MIC5801YWM Dタイプ ラッチ MICROCHIPMicrochip MIC5801YWM Dタイプ ラッチMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:LVCMOS, LVTTL●ラッチモード:透明●ラッチエレメント:Dタイプ●ビット数:8bit●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC W●ピン数:24●寸法:15.42 x 7.52 x 2.36mm●高さ:2.36mm●長さ:15.42mm●幅:7.52mm●パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip MIC5800YN Dタイプ ラッチ MICROCHIPMicrochip MIC5800YN Dタイプ ラッチMICROCHIP
2,198税込2,418
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
仕様ラッチモード:透明 、 ラッチエレメント:Dタイプ 、 ビット数:4bit 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:14 、 寸法:19.05 x 6.35 x 3.3mm 、 高さ:3.3mm 、 長さ:19.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ATF15xx CPLD ファミリ MICROCHIPMicrochip ATF15xx CPLD ファミリMICROCHIP
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様ファミリー名:ATF1504AS 、 マクロセル数:64 、 ユーザI/O数:68 、 ロジックブロック/エレメント数:3 、 インシステムプログラミング:インシステム 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:44 、 伝播遅延:10ns 、 個別アウトプットイネーブルコントロール:あり 、 寸法:10.1 x 10.1 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 長さ:10.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 複合プログラム可能ロジックデバイスRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら