カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • ディスクリートその他関連用品(1)
    • その他機構部品(2)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • ケイシーズ(1)
  • マルツエレック(3)
  • LINKMAN(1)
  • 大宮技研(1)
  • Clockwork(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pickit」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PICKIT SERIAL ANALYZER KIT DV164122 MICROCHIPPICKIT SERIAL ANALYZER KIT DV164122MICROCHIP
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様PIC16F886マイクロコントローラ搭載の28ピンデモボード、USBケーブル、すべてのユーザガイド / 技術ドキュメント / ソースコードが収録されたCD。. PICkit シリアルアナライザ. PICkit シリアルアナライザは、PCと外部シリアルデバイス間で直接通信を行うためのUSBベースのツールです。テスト中のデバイスとのシリアル通信を容易に管理できます。 WindowsR GUIでハードウェアを設定したり、対象デバイスとの「スクリプト」による通信を設定したりできます。 ソフトウェアGUIで作成したスクリプトは、後で使用することができるように内部のライブラリに保存されます。 スクリプトは、簡単に実行できるようにプッシュボタンに割り当てることも、ライブラリインデックスから直接実行することもできます。 すべての通信データとイベントは、トランザクションウィンドウに可読形式で表示されます。. 対応プロトコル I2Cマスタ / スレーブ、SPIマスタ、USART非同期 / 同期、LIN (電気的仕様を満たすには外部ハードウェアが必要)、MICROWIRE 28ピンデモボードに、PIC16F886、スイッチ、LED、PICkit アナライザ用コネクタ、及び十分なプロトタイプエリアを搭載 プロセッサに、3種類のI2Cデバイス(EEPROM、ADC、リアルタイムクロック)のI2C通信及びエミュレーションをサポートするデモンストレーションファームウェアを搭載 サンプルのカスタムGUIが用意されていて、サポート対象の各シリアルプロトコルでのDLLの使用方法をデモンストレーション可能。 サンプルはVisual Basic 2005 Express (MicrosoftRから無償ダウンロード)のプロジェクト形式 シリアルアナライザソフトウェアはMicrosoftR .NET Frameworkを使用 存在しない場合は、インストールプロセスでインターネットから.NETを自動的にダウンロード
MPLAB PICkit Basic MICROCHIPMPLAB PICkit BasicMICROCHIP
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
Microchip製マイコンのプログラミング/デバッグツール Microchip製マイコンのPICやAVR、dsPIC、Arm Cortex-MベースSAMシリーズなどのMCUおよびMPUのプログラミングとデバッグができる低価格なツールです。教育現場から専門的な開発まで、様々な環境に最適なツールです。 無償で提供されるMPLAB X IDEやMPLAB IPEなどの開発環境とシームレスに接続できます。CMSIS-DAP規格を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEとも互換性があります。そのほか、4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などのデバッグインターフェースをサポートしています。ARM Cortexターゲット用のアダプタも含まれています。 特長 PIC、AVR、dsPIC、SAM(Arm Cortex-M)のMCUおよびMPUをサポート パソコンにはUSB Type-Cで接続 USB 2.0による最大480Mbpsのデータ転送速度 フライングリード付きの8ピンシングルインラインヘッダーを採用 4線式JTAG、シリアルワイヤデバッグ(SWD)、UPDI、PDI、SPI、debugWIRE、TPIプログラミングをサポート 2線式JTAGおよびICSPとの下位互換性あり 8ピンインラインから標準10ピンArm SWDコネクタに変換するアダプタが付属 MPLAB X IDE、MPLAB IPE、MPLAB VS Code拡張機能をサポート CMSIS-DAP標準を使用するIAR Embedded Workbenchなどのサードパーティ製IDEと互換 フルターゲットMCU速度デバッグ 複数のハードウェアおよびソフトウェアブレークポイント ストップウォッチとソースコードファイルのデバッグ プッシュボタンによる簡単なファームウェアリカバリ 自動デバイス選択 簡単にセットアップできる色分けされたラベル
RoHS指令(10物質対応)対応
MPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマ MICROCHIPMPLAB PICkit5インサーキットデバッガ/プログラマMICROCHIP
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
PICマイコン用のインサーキットデバッガ/プログラマ PICマイコンやdsPICデジタルシグナルコントローラ(DSC)、AVR、SAMデバイスを含むすべてのMicrochipデバイスに対応したインサーキットデバッガ/プログラマで、迅速なプロトタイピングと量産に対応したプログラミングを可能にします。MPLAB X 統合開発環境(IDE)と連携して、強力で使いやすいグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)を提供します。また、MPLAB Programmer-to-Go(PTG)モバイルアプリを使用してスタンドアロンで使用することもでき、Bluetooth経由でスマートフォンから接続できます。 ストリーミングUART仮想通信ポート(VCP)を備えた4線式JTAGやシリアルワイヤデバッグ(SWD)などの幅広いインターフェースをサポートします。デバッガアダプタボード(AC102015)を使用すると、JTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用できます。独自のProgrammer-to-Go機能によりターゲットボードから電力を供給し、ロゴの下に隠れたボタンを押すだけでデフォルトイメージをプログラムすることができます。また、MPLAB PTGモバイルアプリを使用してBluetooth経由で接続し、ツールにインストールされているmicroSDカードを参照して別のイメージを表示し、アプリから直接ターゲットボードのプログラミングを開始することもできます。 特長 同等のデバッガ/プログラマの数分の一のコストで機能とパフォーマンスを実現 MPLAB PTGモバイルアプリによるProgrammer-to-Go(PTG)のサポート スマートフォンからBluetoothでワイヤレス接続が可能(Microchip製RN4871モジュール搭載) アプリから、またはロゴを押してプログラミングを開始できる ターゲットに150mAを供給可能 ターゲットから自己給電するオプション(2.7V~5V) USB Type-Cコネクタによって電力供給されている場合は外部電源が不要 8ピンのシングルインラインヘッダーによりJTAG、SWD、UART VCPをサポート アダプタボードによりJTAG、SWD、ICSP、AVRプロトコルの標準コネクタを使用可能
セット内容MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ、USB Type-A - USB Type-C ケーブル、MPLAB PICkit 5 インサーキット デバッガ/プログラマ ステッカー 2 枚RoHS指令(10物質対応)対応適合システム利用可能なUSB 2.0ポート/Windows7以降、macOS、Linux/MPLAB X IDE バージョン 6.10 以降