「sl ディスク」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
仕様アンプタイプ = 高精度実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 19nV/√HzMCP6071 / 6072 / 6074オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
レール to レール = レール to レール入力/出力
標準入力電圧ノイズ密度 = 170nV/√Hz
MCP6041 / 6042 / 6043 / 6044オペアンプ
仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 14kHz標準スルーレート = 0.003V/μs動作温度 Max = +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
MCP6021 / 6022 / 6023 / 6024オペアンプ
仕様アンプタイプ = 高精度実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 2.5 → 5.5 V標準ゲイン帯域幅積 = 10MHz標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 8.7nV/√Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 10ビット●サンプリングレート: 200ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = Delta SigmaADC数 = 4分解能 = 16ビットサンプリングレート = 0.015ksps入力信号タイプ = 差動入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14全非線形エラー = 10ppm FSRデジタルインターフェースタイプ = シリアル (I2C)電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(57個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = Delta SigmaADC数 = 4分解能 = 18ビットサンプリングレート = 0.004ksps入力信号タイプ = ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14全非線形エラー = 35ppm FSRデジタルインターフェースタイプ = シリアル (I2C)標準シングル供給電圧 = 5 V動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(57個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 4●分解能: 13ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 4.5 → 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 4●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 14●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Max: 125 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(57個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 4分解能 = 10ビットサンプリングレート = 200ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)標準シングル供給電圧 = 5 V動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 8分解能 = 12ビットサンプリングレート = 100ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V動作温度 Max = 85 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
仕様アーキテクチャ = SARADC数 = 4分解能 = 12ビットサンプリングレート = 100ksps入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド入力タイプ = 電圧実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14全非線形エラー = ±1LSBデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(57個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP2120 IrDAエンコーダ / デコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(57個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源出力タイプ = プッシュプル回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V寸法 = 8.65 x 3.9 x 1.25mm長さ = 8.65mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm標準CMRR = 66dB標準PSRR = 70dBクワッドコンパレータ、Microchip Technology
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様最大データレート:8Mbit/s 、 トランシーバ数:1 、 パワーダウンモード:スリープ 、 最大供給電流:20 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 寸法:8.65 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:8.65mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード