6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.04 %/V●ロードレギュレーション: 0.38 %%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23A●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●TC1017低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
699 税込769
7日以内出荷

TC1015低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 100mA、出力数 = 1、ラインレギュレーション = 0.05 %、精度 = ±2.5%、実装タイプ = 表面実装、パッケージタイプ = SOT-23、ピン数 = 5、出力タイプ = 固定、寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm、高さ = 1.3mm、幅 = 1.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧 TC1015低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 50mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: <0.0005mA●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●TC1014低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
629 税込692
7日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %●精度: ±2.5%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●幅: 1.8mm●TC1014低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷