「usbケーブル mini-b micro-b」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32 USB●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●USB-A - Mini-Bケーブル、USB-A - Micro-Bケーブル. PC又は給電されたUSBハブに2つのUSBポートが必要。. PIC32 USBスタータキット. PIC32 USBスタータキットを使用すると、非常に簡単かつ低コストで、PIC32マイクロコントローラのUSB On-The-Goファミリを体験できます。 このボードとMicrochipの無償USBソフトウェアを併用すると、USB組み込みホスト、デバイス、デュアルロール、又はOn-The-Goのアプリケーションを開発できます。. PIC32MX795F512Lマイクロコントローラ(80 MHz)、512 KBフラッシュメモリ、32 KB RAM搭載(RS 686-8666) USB経由でのデバッグ用PIC32MX440F512Hマイクロコントローラ(RS 686-8666) PIC32MX470F512Lマイクロコントローラ(100 MHz)、512 KBフラッシュメモリ、128 KB RAM搭載(RS 798-4447) USB経由でのデバッグ用PIC24FJ256GB106マイクロコントローラ(RS 798-4447) DMAチャンネル x 4 USBチャンネル x 2 オンボードデバッガ通信用USBタイプMini-Bコネクタ PIC32ホストベース用途向けUSBタイプAコネクタ PIC32 OTG / デバイスベース用途向けUSBタイプMicro-ABコネクタ ユーザープッシュボタン x 3 緑の電源インジケータLED オレンジのデバッグインジケータLED ユーザーLED x 3 USB又は拡張ボードからスタータキットに電力を供給するための調整型+3.3 V電源 さまざまな拡張ボードのためのコネクタ PIC32 USBに電力を供給するためのUSBホスト及びOTG電源 Webベースでソフトウェアのダウンロードとインストールを案内: ソフトウェアは同梱されていない
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32 Ethernet●テクノロジー: MCU●デバイスコア: PIC32●プロセッサファミリ名: PIC●Microchip イーサネットスタータキットMicrochip イーサネットスタータキットは、 PIC32 マイクロコントローラで 10/100 イーサネット開発を簡単かつ低コストで体験できるようにする革新技術です。Microchip の無料の TCP/IP ソフトウェアと組み合わせることで、このキットでプロジェクトを迅速に実行できます。このマイクロコントローラには、 CAN 2 0b 周辺機器及び USB ホスト / デバイス / OTG があります。このスタータキットは、プロトタイプ作成及び開発用に各種の 10 / 100 イーサネットトランシーバ( RJ-45 ) PHY ドーターボードを収容できるソケットを備えています。特長と利点USB電源ボード Wake-on-LAN 機能 USB およびイーサネットコネクタ、ユーザスイッチ、および LED 内蔵プログラマ / デバッガ デバッガ用の標準 A-mini-B ケーブル USB アプリケーション開発用の標準 A-Micro-B ケーブルです 80 MHz で動作する、 512 K フラッシュ、 128 K RAM 、 8 チャンネル DMA 、イーサネット、 CAN 、 USB 専用の 8 チャンネル DMA を搭載した PIC32 拡張コネクタにより、 Microchip の PIC32 拡張ボードの追加やボードの作成が可能になります用途無線通信 ネットワーキング 開発キット イーサネット制御用途認定IEEE 802.3az
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
関連キーワード