マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ パラレル, 4.5→5.5V, 32-Pin PLCCMICROCHIP
マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin PDIPMICROCHIP
マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit シリアル-2ワイヤーMICROCHIP(1件のレビュー)
Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP602-I/PMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1826S-3302E/DBMICROCHIP
Microchip 電源スイッチICMICROCHIP
Microchip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 3-Pin SOT-23MICROCHIP
マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
Microchip 1Mbps 高速 CANトランシーバMICROCHIP
マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-I2CMICROCHIP
Microchip 基準電圧IC, 出力:3.3V 表面実装 固定, 8ピン, MCP1501-33E/SNMICROCHIP
Microchip スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー タッチスクリーンコントローラ IC, 1.8 → 5.5 V, 6-Pin SOT-23MICROCHIP
マイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE802.3、IEEE802.3u, 3.3 V, 32-Pin QFNMICROCHIP
24ビット アナログフロントエンドIC Microchip 2チャンネル 20ピンMICROCHIP
Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC1044SCPAMICROCHIP
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP619-I/SLMICROCHIP
Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, SOIC, MCP6N11-100E/SNMICROCHIP
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
マイクロチップ, シリアルEEPROM 32kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1703T-3302E/MBMICROCHIP
マイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE 802.3, 3.3 V, 24-Pin QFNMICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MCP1703-5002E/DBMICROCHIP
Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC7660SEOAMICROCHIP
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:2, 200ksps, MCP3002-I/SNMICROCHIP
マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
Microchip Technology CANコントローラMICROCHIP
Microchip バッテリチャージャICMICROCHIP
マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP
マイクロチップ, パラレルEEPROM 64kbit パラレルMICROCHIP
マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-SPIMICROCHIP