カテゴリ
- 制御機器(137)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- RS PRO(282)
- 東芝(140)
- DiodesZetex(133)
- STMicro(112)
- コーセル(95)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](92)
- ニチコン(87)
- CONTEC(コンテック)(83)
- マキタ(80)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(70)
- AMPHENOL(66)
- CIO(62)
- 日本ケミコン(60)
- VISHAY(56)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(54)
- シュナイダーエレクトリック(48)
- エアージェイ(47)
- 新日本無線(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(137)
「v-max」の検索結果

Microchip 降圧 / 反転 DC-DCコンバータ
MICROCHIP¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様出力電圧 Min:1.23 V 、 出力電圧 Max:37 V 、 入力電圧 Min:4 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 出力電流 Max:1A 、 コンバータタイプ:反転, ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-263 、 ピン数:5 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel IncRoHS指令(10物質対応)対応
電力計測IC Microchip 16ビット 28ピン
MICROCHIP¥2,798税込¥3,0781袋(10個)7日以内出荷仕様分解能:16ビット 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SSOP 、 ピン数:28 、 寸法:10.33 x 5.38 x 1.78mm 、 長さ:10.33mm 、 幅:5.38mm 、 高さ:1.78mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.8 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 エネルギー測定ICRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ 10MBps ARCNETコントローラ, ANSI 878.1, 48-Pin TQFP
MICROCHIP¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様最大データレート:10Mbps 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:ANSI 878.1 、 最大供給電流:60 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:48 、 寸法:7.1 x 7.1 x 1.45mm 、 長さ:7.1mm 、 幅:7.1mm 、 高さ:1.45mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2 VRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 150MHz 6-Pin VDFN
MICROCHIP¥659~税込¥725~1袋(2個)ほか7日以内出荷仕様最大出力周波数:150MHz 、 周波数許容性:±25ppm 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:VDFN 、 ピン数:6 、 寸法:3.2 x 2.5 x 0.85mm 、 長さ:3.2mm 、 幅:2.5mm 、 高さ:0.85mm 、 動作供給電圧 Max:3.63 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.25 V 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
16ビット アナログフロントエンドIC Microchip 1チャンネル 16ピン
MICROCHIP¥2,598~税込¥2,858~1袋(3個)ほか7日以内出荷仕様アプリケーション = アナログ シグナルプロセッサ, 測定, センサインターフェースADC数 = 1分解能 = 16ビットインターフェースタイプ = シンプルなI/O1チップ当たりのチャンネル数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16電源タイプ = デュアル寸法 = 10.3 x 7.5 x 2.35mm高さ = 2.35mm長さ = 10.3mm動作供給電圧 Max = 7.5 V動作温度 Max = +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアルー2ワイヤー
MICROCHIP¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:1kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2ワイヤー●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:128 x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:5.05mm●幅:3.99mm●高さ:1.5mm●寸法:5.05 x 3.99 x 1.5mm●データ保持:100年●シリアルアクセスEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 512kbit シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C
MICROCHIP¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:512kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ:TSSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:4.5mm●幅:3.1mm●高さ:1.05mm●寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm●データ保持:200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 128kbit シリアルー2 ワイヤー, シリアルーI2C
MICROCHIP¥739税込¥8131袋(10個)7日以内出荷仕様メモリサイズ:128kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:16 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:4.9mm●幅:3.9mm●高さ:1.5mm●寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持:200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 16kb I2C
MICROCHIP¥1,098~税込¥1,208~1袋(20個)ほか7日以内出荷仕様メモリサイズ:16kB●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:5●構成:256 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3.1mm●幅:1.8mm●高さ:1.3mm●寸法:3.1 x 1.8 x 1.3mm●データ保持:>200年RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 1Mbps 高速 CANトランシーバ
MICROCHIP¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様最大データレート:1Mbit/s 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:ISO11898-2、ISO11898-5 、 パワーダウンモード:スタンバイ 、 最大供給電流:70 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN 、 ピン数:8 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 長さ:3mm 、 幅:3mm 、 高さ:0.95mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 MCP2561 / 2562 CANトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応