MIC29302 3 A低ドロップアウト電圧レギュレータ. マイクロチップ MIC2930 低ドロップアウトレギュレータは、高精度、高電流のレギュレータです。MIC2930 は、 PNP パス素子を備えたマイクロチップの「スパー BETA PNP 」プロセスを使用しています。このレギュレータの標準ドロップアウト電圧は 350 mV → 425mV で、低接地電流です。言うまでもなく、 MIC2930 は、 1 % の精度の許容誤差と超高速過渡応答も備えています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>5ピンD2PAKパッケージ ;/li> ;li>非常に高速な過渡応答 ;/li> ;li>ゼロ電流シャットダウンモード ;/li> ;li>エラーフラグ信号出力 - 規制外 ;/li> ;/ul>. 用途:. ;ul> ;li>自動車 ;/li> ;li>バッテリ駆動装置 ;/li> ;li>高効率のコンピュータ ;/li> ;li>高効率スイッチング電源 ;/li> ;li>スイッチング電源用の高効率ポストレギュレータです ;/li> ;/ul>
仕様出力電流 Max = 3A出力電圧 = 1.25 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)ピン数 = 5V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 9.17 x 4.59mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 10.67mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
MIC29502 5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 1.25 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 5V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 4.83 x 9.17mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 10.67mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
MIC29502 5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 5A出力電圧 = 1.25 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)基準電圧 = 1.252V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 9.17 x 4.59mm高さ = 4.59mm幅 = 9.17mmMIC29502 5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
MIC29152 1.5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 1.5A出力電圧 = 1.25 → 26 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 5V出力タイプ = 可変寸法 = 10.67 x 4.83 x 9.17mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 10.67mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-2ワイヤー●抵抗値 : 5kΩ●ポジション数 : 64●メモリタイプ : 揮発性●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 2.5 V●3.3 V●5 V●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●高さ : 1.25mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP4011/4012/4013/4014デジタルポテンショメータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥559
税込¥615
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: プッシュプル●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.25mm●標準CMRR: 66dB●動作温度 Min: -40 ℃dB●デュアルコンパレータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
シングルコンパレータ、Microchip
仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70電源タイプ = 単一電源出力タイプ = プッシュプル回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V寸法 = 2 x 1.25 x 1mm長さ = 2mm幅 = 1.25mm高さ = 1mm標準CMRR = 66dB標準PSRR = 70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89
税込¥98
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源出力タイプ = プッシュプル回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V寸法 = 8.65 x 3.9 x 1.25mm長さ = 8.65mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm標準CMRR = 66dB標準PSRR = 70dBクワッドコンパレータ、Microchip Technology
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●1パッケージ当たりのポット数 : 2●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC N●ピン数 : 14●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 3.3 V●5 V●寸法 : 8.65 x 3.9 x 1.25mm●高さ : 1.25mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(57個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
関連キーワード