カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- MICROCHIP
- APRESIA Systems(9)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(9)
- BUFFALO(バッファロー)(14)
- FXC(8)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(8)
- MOXA(7)
- NEC(26)
- NEC三菱(7)
- NETGEAR(26)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- PLANET Technology(9)
- StarTech.com(79)
- TP-LINK(34)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- アライドテレシス(60)
- エレコム(17)
- サンワサプライ(11)
- プラネックスコミュニケーションズ(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

イーサネットスイッチIC Microchip
MICROCHIP¥259,800税込¥285,7801セット(260個)7日以内出荷LAN9303 10/100イーサネットスイッチ. MicrochipのLAN9303は、3ポート10/100管理イーサネットスイッチです。フットプリントの小さいQFNパッケージで、最大200 Mbpsのネットワーク速度に対応するMII RMII Turbo MIIインターフェイスを特長としています。. 特長. 1ポート単位にIEEE 802.1Q VLANをサポートするフル機能3ポートスイッチ(最大16 VLANグループ) 1ポートあたり±8 kV 15 kVの静電気保護 IGMP v1 v2監視機能により、マルチキャストパケットフィルタリングを実現 Turbo MIIインターフェイス経由の最大200 Mbpsのネットワーク速度 I2Cインターフェイス経由でオプションのEEPROM又は外部CPUシリアル管理をサポート 仮想PHY機能により、複数のスイッチポートをシングルポートPHYとすることでソフトウェア開発を簡素化 内蔵レギュレータには3.3 V電源が必要 ネットワークを効率的に管理する1ポートあたり42のMIBカウンタ仕様ネットワークインターフェイス = MII, RMIIデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsポート数 = 3実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFN EPピン数 = 56標準動作供給電圧 = 3.3 V寸法 = 8 x 8 x 0.95mm動作温度 Min = 0 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチIC Microchip
MICROCHIP¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷LAN9311 10/100イーサネットスイッチ. Microchip製のLAN9311は2ポートイーサネットスイッチICで、10/100スイッチシステムのすべての機能を1つのデバイスに統合しています。 高性能のスイッチファブリック、パケットバッファ、バッファマネージャ、MAC、PHYトランシーバとホストバスインターフェイスをオンボードに搭載しています。 LAN9311は、IEEE802.3 10BASE-T/100 BASE-Tイーサネット及び802.1D/Qネットワーク管理のプロトコルに適合しています。. 特長. VLAN、QoSパケット優先度、速度制限、IGMPの監視 / 管理機能を備えた2ポートイーサネットスイッチです。 ほとんどの16ビット組み込みCPUとのインターフェイス 仮想PHYでソフトウェア開発を簡略化 IEEE1588ハードウェアタイムスタンプユニットを統合 高性能イーサネットスイッチファブリック 2つの内部10/100 PHY、HP自動MDIXに対応 IEEE802.3規格に完全準拠 16ビットのホストバスインターフェイス 電源管理の機能仕様インターフェース = スイッチICデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsポート数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = XVTQFPピン数 = 128標準動作供給電圧 = 1.8 V、3.3 V寸法 = 14.2 x 14.2 x 1.05mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチIC Microchip
MICROCHIP¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Micrel Inc イーサネットスイッチ. Micrel は、完全に統合された、コスト効果の高いマネージド 10/100Base-TX イーサネットスイッチソリューションを提供します。仕様ネットワークインターフェイス = MII, SNIデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsファイバーサポート = ありポート数 = 5VLANサポート = ありパッケージタイプ = PQFPピン数 = 128標準動作供給電圧 = 1.8 V、2.5 V、3.3 V寸法 = 20 x 14 x 2.72mm動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
5 Port 10/100 Switch with PHY
MICROCHIP¥99,980税込¥109,9781セット(66個)8日以内出荷仕様PHY/トランシーバインターフェース = MII/SNI標準データレート = 10 Mbps, 100 Mbpsポート数 = 5VLANサポート = ありファイバーサポート = ありインテグレーテッドLEDドライバ数 = あり電源タイプ = シングル標準動作供給電圧 = 1.8 V、2.5 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = PQFPピン数 = 128寸法 = 20 x 14 x 2.72mm高さ = 2.72mm長さ = 20mm動作温度 Min = 0 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Integrated 5 port QoS Ethernet switch
MICROCHIP¥99,980税込¥109,9781セット(66個)8日以内出荷仕様PHY/トランシーバインターフェース:MII/SNI●標準データレート:10 Mbps, 100 Mbps●ポート数:5●VLANサポート:あり●ファイバーサポート:あり●インテグレーテッドLEDドライバ数:あり●電源タイプ:シングル●標準動作供給電圧:1.8 V、2.5 V、3.3 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PQFP●ピン数:128●寸法:20 x 14 x 2.72mm●高さ:2.72mm●長さ:20mm●動作温度 Min:0 ℃●イーサネットスイッチ、Micrel Inc. Micrelの完全統合型でコスト効率に優れたマネージド10 / 100Base-TXイーサネットスイッチソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
Integrated 5 port 10/100 Ethernet switch
MICROCHIP¥179,800税込¥197,7801セット(66個)8日以内出荷仕様PHY/トランシーバインターフェース:MII/SNI●標準データレート:10 Mbps, 100 Mbps●ポート数:5●VLANサポート:あり●ファイバーサポート:あり●インテグレーテッドLEDドライバ数:あり●電源タイプ:シングル●標準動作供給電圧:1.8 V、2.5 V、3.3 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PQFP●ピン数:128●寸法:20 x 14 x 2.72mm●高さ:2.72mm●長さ:20mm●動作温度 Min:-40 ℃●イーサネットスイッチ、Micrel Inc. Micrelの完全統合型でコスト効率に優れたマネージド10 / 100Base-TXイーサネットスイッチソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら