カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • MICRON
  • LED LENSER(9)
  • Nicron(ニクロン)(4)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • FENIX(フェニックス)(3)
  • WUBEN(ウーベン)(2)
  • HALO SL(2)
  • GENTOS(1)
  • AZ BATTERY(1)
  • DJI(1)
  • DATA POWER TECHNOLOGY(1)
  • 岡潮(1)
  • PowerArQ(1)
  • LUMENA(ルーメナー)(1)
  • スリーアールソリューション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「li-ion 18650」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Camoヘッドライト MICRON

    Camoヘッドライト

    MICRON
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    180°無段階アングル。最大光束1600ルーメン。超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!。弾力性・やわらかい質感の滑り止め付きヘッドバンド。Samsung社製LED。LED寿命約50000時間。180°無段階アングル。最大光束1600ルーメン。IP65で、防塵・防水性に優れています。USBタイプC。
    用途アウトドア・防災・ワーキングなどに。仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):〈スポットライト〉(最大モード)1000/2.5(高モード)500/3(中モード)250/6(低モード)50/30(レッドライト)5/40、〈ワイドライト〉(最大モード)800/2.5(高モード)400/3(中モード)200/6(低モード)50/33(レッドライト)5/40材質本体/アルミニウム アルマイト加工、ホルダー/ABS樹脂寸法(mm)約76×42×41質量(g)約59(バッテリー除く)使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)4.2出力標準USB充電器:5V、1Aバッテリー18650 Li-ion、2600mAh、3.6V充電式バッテリー防塵防水性能IP65落下距離(m)(試験)1最大光度(cd)2800電源タイプ充電式照射距離(m)最大105電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
バッテリー 18650特集