カテゴリ

  • 家電(76)
    • カメラアクセサリ(16)
    • リチウム乾電池(1)
  • 電動工具(56)
    • バッテリー(13)
  • 清掃用品(7)
    • その他高圧洗浄機用部品・オプション(4)
  • 空調・照明・電設資材(111)
    • ハンディタイプライト(31)
    • ライトオプション・補修部品(10)
  • 測定用品(90)
  • 作業服(24)
  • 安全用品(20)
  • 農業機械(19)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 制御機器(13)
  • 測定関連サービス(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 梱包用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 防災用品(4)
  • 医療(4)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 完成車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「li-ion」の検索結果

552件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Li-ionリチャージャブルバッテリー Nikon(ニコン)

    Li-ionリチャージャブルバッテリー

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    欠品中
    P1000、Nikon 1 V3用バッテリー。
    色ブラック対応機種[ミラーレスカメラ]V3、[コンパクトデジタルカメラ]P1000
  • 18V Li-ion バッテリ5140 アサダ

    18V Li-ion バッテリ5140

    アサダ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    充電式バンドソーH60 ECO専用バッテリ
    トラスコ品番166-1745適合機種H60Eco(BH060)種別電池パック質量(g)750
  • Li-ionバッテリー溶接機 マイト工業株式会社

    Li-ionバッテリー溶接機

    マイト工業株式会社
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    当日出荷
    バッテリーのみで溶接可能です。 充電併用で溶接可能本数UP 最大出力170Aです。 本体質量18.2kgです。 約1時間で満充電できます。 ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付) 定電流低電圧充電方式+BMS搭載しています。 過放電検知機能を搭載しています。 多彩なエラーコード表示 ショルダーベルト標準付属しています。 ピンロック式ジョイントが直接接続可能です。
    仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)溶接電流(A)出力:直流170外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリー適合溶接棒(mm)Φ1.0~4.0バッテリー電圧(V)DC52.8定格使用率(%)40定格出力容量(VA)直流56.8/最大10電流調整範囲(A)直流10~170定格負荷電圧(V)直流32充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)52.8溶接【可能本数】Φ2.6:バッテリーのみ18本/充電併用40%:23/20%:58本・Φ3.2:バッテリーのみ10本/充電併用40%:15本/20%:20・Φ4.0:バッテリーのみ5本/充電併用40%:8/20%:11本充電方式定電流定電圧定格入力600W/630VAバッテリー容量(Wh)792
  • Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c Nikon(ニコン)

    Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL15c

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    1回のフル充電で長時間の使用が可能な、充電電池パックです。 専用のバッテリーチャージャーで、繰り返し充電して使用できます。
    対応機種Z 7・Z 6・Z 5対応【パワーサプライ】バッテリーパック MB-N10、バッテリーチャージャー MH-25a
  • 9Ah Li-ionバッテリー ペンギンワックス

    9Ah Li-ionバッテリー

    ペンギンワックス
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    3日以内出荷
    急速充電器対応9Ahバッテリー ・持ちやすさも考えたニューケースデザイン ・高い安全性・小型・軽量(1.8kg)・高出力 ・メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9バッテリー稼動時間パワータンクⅢ:60/90分、バックパック:90分、H-12Li:70分、F-30Li:70分、BP90Li:180分、BP130LiⅡ90分、BP150Li:50/70分、BL-24Li:220分
  • Li-ionバッテリー ハスクバーナ

    Li-ionバッテリー

    ハスクバーナ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)36
  • 10.8V / 18V Li-ion 充電器 DEWALT

    10.8V / 18V Li-ion 充電器

    DEWALT(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    10.8V / 18V兼用のLi-ion 充電器です。
  • 36V Li-ionバッテリー ハスクバーナ

    36V Li-ionバッテリー

    ハスクバーナ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷
    シール性が高く堅牢な構造、プロ向けのハスクバーナバッテリー。太い配線で高負荷作業を効率的にマネージ
    充電器形名QC250、QC330ZR、QC500
  • CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック Li-ion B22 ヒルティ(HILTI)

    CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック Li-ion B22

    ヒルティ(HILTI)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    仕様充電状態の表示使用温度範囲(℃)-17~60保存温度範囲(℃)-20~40
  • Li-ion40VMAXバッテリー 2000mAh ムサシ

    Li-ion40VMAXバッテリー 2000mAh

    ムサシ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    充電式ブロアバキュームBV-9400の充電パックです。
    質量(g)約710本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×78×72電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー容量(mAh)2000
  • 5Ah Li-ionバッテリー LV-5 ペンギンワックス

    5Ah Li-ionバッテリー LV-5

    ペンギンワックス
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷
    ハーフサイズの軽量タイプ!5Ahバッテリー。従来のハーフサイズで容量5Ahバッテリー。重量1kgの軽量タイプ。高い安全性。メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC25.2バッテリー質量(kg)1
  • Li-ion18Vバッテリー 4000mAh ムサシ

    Li-ion18Vバッテリー 4000mAh

    ムサシ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    18V充電式製品の替えバッテリー
    用途対応機種:BCT-1000、FW-1000、HCS-6000、PCS-6001、PL-5001、PL-5002、WE-770容量4000mAh電圧(V)直流18電池リチウムイオン電池
  • Li-ionバッテリー専用充電器 ペンギンワックス

    Li-ionバッテリー専用充電器

    ペンギンワックス
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    3日以内出荷
    LS・LVバッテリーシリーズ共用充電器。1台充電可能。
    周波数(Hz)50/60共用
  • 搭乗式スイーパー SW3000 LiーIon ニルフィスク

    搭乗式スイーパー SW3000 LiーIon

    ニルフィスク
    ¥3,698,000税込¥4,067,800
    1台
    3日以内出荷
    リチウムイオンバッテリータイプの搭乗式スイーパーです。
    用途工場、倉庫、モール、駐車場など様々な場所の清掃に。トラスコ品番724-7020幅(mm)1055、清掃:1350高さ(mm)1260奥行(mm)1620電源リチウムイオンバッテリー方式走行:搭乗式清掃能力(m2/h)8100ダストボックス容量(L)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 14Ah Li-ionバッテリー ペンギンワックス

    14Ah Li-ionバッテリー

    ペンギンワックス
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    6日以内出荷
    急速充電器対応大容量14Ahバッテリー ・持った際の滑りにくさを考えたケースデザイン ・高い安全性・小型・軽量(2.0kg)・高出力・国産 ・メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OK
    バッテリー容量(Ah)14
  • Li-ionバッテリー専用充電器 CL-3 ペンギンワックス

    Li-ionバッテリー専用充電器 CL-3

    ペンギンワックス
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    3日以内出荷
    3台同時充電が可能です。LIバッテリーシリーズ専用充電器。3台同時充電。充電時間 約3-9時間(バッテリー3台)
    質量(kg)7.2出力DC29.4V 2A×3入力AC100V 143VA×3(3台同時充電時最大430VA)周波数50/60Hz共用
  • 18V Li-ion USB PDポータブル充電器 DEWALT

    18V Li-ion USB PDポータブル充電器

    DEWALT
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    翌日出荷
    Power Delivery対応USB-C搭載(最大100W)で、USB-C経由で充電池の充電が可能です。市販のUSB PD対応のACアダプターとUSBケーブルでDEWALT充電池(18V/54V)が充電可能です。持ち運びに便利な110gの軽量・小型設計です。USB-C/USB-A経由で各種デバイスの充電が可能です。
    質量(g)110出力USB-C (PD対応)ポート/ DC5-15V 3A・DC20V 5A、USB-Aポート/DC5V 2.4A、バッテリーポート/DC18V 6A最大出力(W)USB PD:100入力USB-C (PD対応)ポート/DC5-15V 3A・DC20V 5A充電時間(分)(目安)1.7Ah/22、4Ah/50、5Ah/65充電池タイプ18Vリチウムイオンバッテリー・54V/18Vフレックスボルトバッテリーサイズ(mm)W95×D70×H45USBポートUSB-C (PD対応) x1・USB-A x1
  • Li-ionバッテリー専用充電器 ペンギンワックス

    Li-ionバッテリー専用充電器

    ペンギンワックス
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    5日以内出荷
    急速充電タイプ ・LV925MX・LV14MX専用充電器 ・8A出力で急速充電 ・1台充電 ・充電時間 約1.5-2.5時間
    充電器出力8A適合バッテリーLV-925、LV-14
  • Li-ion充電池専用充電器 brother(ブラザー)

    Li-ion充電池専用充電器

    brother(ブラザー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Li-ion充電式ドライバー 3.6V PROMOTE(プロモート)

    Li-ion充電式ドライバー 3.6V

    PROMOTE(プロモート)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    5日以内出荷
    Li-ion式充電ドライバー 3.6Vは、ご家庭などのDIYや家具の組み立てなどでもご使用いただける電動ドライバーです。ライト付なので暗い手元でも明るく安全に作業ができます。ドライバービットが4種類付属しておりますので様々な用途でお使いいただけます。
    用途DIYや家具の組み立てに。付属品USBケーブル(USB電源は付属されておりません)、ドライバービット4種類(PH1・PH2・-4・-6)※充電の際は市販別売USB電源ポートを使用ください。電源(V)AC100 (50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])180チャック能力(mm)6.35(六角軸)回転方向正逆回転切替商品構成セット品モーター電圧(V)DC-3.6充電時間(時間)約3~5バッテリー容量(mAh)1300 Li-ion
  • CL-1s Li-ionバッテリー専用充電器 ペンギンワックス

    CL-1s Li-ionバッテリー専用充電器

    ペンギンワックス
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    LIバッテリーシリーズ専用充電器 バッテリーボックスを省いたシンプルな充電器 1台充電 充電時間 約3-9時間(バッテリー1台)
    質量(kg)0.6出力DC29.4V 2A入力AC100V 140VA周波数50/60Hz共用
  • BTK-7452RB Li-ion充電池 5200mAh DC7.4V Beruf

    BTK-7452RB Li-ion充電池 5200mAh DC7.4V

    Beruf
    ¥4,980税込¥5,478
    1個
    3日以内出荷
    #87234・#87262・#87263バーライト・#87239サーチライト用交換バッテリー
    適合機種#87234・#87262・#87263バーライト・#87239サーチライト電圧(V)DC7.4バッテリー容量(mAh)5200
  • Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL18d Nikon(ニコン)

    Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL18d

    Nikon(ニコン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    1回のフル充電で長時間の使用が可能な充電電池パックです。専用のバッテリーチャージャーで、繰り返し充電して使用できます。Z9のバッテリー室に装填した状態で、本体充電ACアダプターEH-7P(別売)を接続して充電できます。
    対応製品D6、D5、Z9アズワン品番65-2333-70
  • Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25a Nikon(ニコン)

    Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25a

    Nikon(ニコン)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    1回のフル充電で長時間の使用が可能な、充電電池パックです。専用のバッテリーチャージャーで、繰り返し充電して使用できます。
    対応製品Z50II、Z50、Z30、Zfc、バッテリーチャージャー MH-32
  • 【リサイクル】電動自転車用バッテリー(YAMAHA) 車椅子Li-ion・ESB1(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】電動自転車用バッテリー(YAMAHA) 車椅子Li-ion・ESB1(リターン式)

    ノーブランド
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    14日以内出荷
    お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。
    バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)11.2バッテリー電圧(V)25サービス分類リサイクル・リビルト
  • Li-ion電池 F770T サンテック

    Li-ion電池 F770T

    サンテック
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    17日以内出荷
    USB充電が可能なLEDライト専用Li-ion電池 小型LEDライトに適したコンパクトサイズ 容量2201mAh
    仕様●寸法:W38×H45×D70mm●容量:DC7.4V 4400mAh 32.6Wh●最大放電電流:4.0A●使用温度:0~40℃●電池寿命:充電回数約300回●充電方式:USB充電(USB Type-Cケーブル付属)●充電電流:600mA●充電時間:約8時間●充電表示:LEDランプ(赤色:充電中/緑色:充電完了)アズワン品番67-7235-44
  • Li-ion電池 F550T サンテック

    Li-ion電池 F550T

    サンテック
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    17日以内出荷
    USB充電が可能なLEDライト専用Li-ion電池 中型LEDライトに適した容量4400mAh
    仕様●寸法:W38×H26×D70mm●容量:DC7.4V 2200mAh 16.3Wh●最大放電電流:2.5A●使用温度:0~40℃●電池寿命:充電回数約300回●充電方式:USB充電(USB Type-Cケーブル付属)●充電電流:600mA●充電時間:約4時間●充電表示:LEDランプ(赤色:充電中/緑色:充電完了)アズワン品番67-7235-43
  • iP100H 11V バッテリー 長信ジャパン

    iP100H 11V バッテリー

    長信ジャパン
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    11Vデバイス
    質量(g)バッテリー:177出力DC5V/3A(max) USB-A×1,USB-C×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー:60×90×23入力DC5V/2.4A USB-C×1(入出力兼用)充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(Wh)36(10050mAh)
  • バッテリー Nikon(ニコン)

    バッテリー

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    対象機種Df、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D3400、D3300、D3200、D3100、COOLPI×、P7800、P7700、P7100、P7000
  • リチウムイオンバッテリBL0715 マキタ

    リチウムイオンバッテリBL0715

    マキタ(29件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    高容量1.5Ah 新Li-ion7.2Vバッテリ採用!
    バッテリーリチウムイオン
  • 充電式ラジオ マキタ

    充電式ラジオ

    マキタ(7件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
    質量(kg)0.35(バッテリ除く)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8ラジオ最大出力2W×2個入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)スピーカーΦ36mm(16Ω)×2個アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710k
  • 充電式ヘッドライト マキタ

    充電式ヘッドライト

    マキタ(10件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    欠品中
    Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!
    質量(kg)0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)能力照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m)コード長さ(m)1.2連続使用時間(時間)約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリー電圧(V)14.4/18適合バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815)
  • バッテリーチャージャー Nikon(ニコン)

    バッテリーチャージャー

    Nikon(ニコン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25用 バッテリーチャージャー。 Z 50 標準付属品。
    対応機種Z 50
  • 空調付きベスト 2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO

    空調付きベスト 2020U +モバイルバッテリーセット

    OKACHO(31件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。 空調ファンのモーターには、小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。操作はリモコン付きUSBケーブルで簡単です。 付属のバッテリーは発熱・発火・膨張に対し極限まで安全性を高めた「リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10,000mAh(LiFePO4/LFE)」 。日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された高品質の次世代バッテリーで、パワフルな「強風」のまま約5.75時間稼働します。繰り返し充電回数も従来品(Li-Po/Li-ion)に比べ約2倍の1000回となっており、経済的にご利用いただけます。※予備バッテリーは別売同型「1151」をご購入ください。
    用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策材質合成繊維混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品
  • 高輝度ヘッドライト Nicron(ニクロン)

    高輝度ヘッドライト

    Nicron(ニクロン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    明るさ最大900ルーメン(照射距離200m)。USB充電式18650Li-ionバッテリー※充電用ケーブル付属。明るさ5段階、点滅2種類機能搭載。
    付属品USBケーブル材質超硬アルミボディ質量(g)325電源USB充電保護等級IP68機能ハイパワー900LM+高速点滅&SOSフラッシュ(ボタン長押し)使用電池USB充電/18650Li-ion電池内蔵電池18650Li-ion電池内蔵防塵防水性能IP68レベル(防塵、0.2気圧防水機能)電源タイプ充電式光束(Lm)強:900/弱:15明るさ(Lm)強:900/弱:15使用時間(時間)強:5時間程度照射距離(m)200電球の種類CREE社製LED最大点灯時間強:5時間程度
  • 充電式LEDワークライト マキタ

    充電式LEDワークライト

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    欠品中
    Li-ion10.8Vスライドバッテリでさらに軽く。360°明るく照らす。 USB機器が充電可能。メタルフック、先端フラッシュライト付、3段階スイッチ。 光拡散樹脂ランプカバー。マグネット取付ナット。
    形状USBA型質量(kg)0.40(バッテリ除く)出力電圧(V)直流5.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×66×101出力電流(A)2.1連続使用時間(時間)BL1015/【メインLED 0.5W×20灯】約2、【メインLED 0.5W× 5灯】約6.5、【サブLED 2.0W× 1灯】約7.0BL1040B/【メインLED 0.5W×20灯】約5.5、【メインLED 0.5W× 5灯】約17、【サブLED 2.0W× 1灯】約19バッテリー10.8Vスライド式リチウムイオン照度(Lx)【メインLED 0.5W×20灯】340、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】1900バッテリー電圧(V)10.8光束(Lm)【メインLED 0.5W×20灯】710、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】130適合バッテリーBL1015、BL1040B
  • コンボキット マキタ

    コンボキット

    マキタ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    お掃除コンボキット Li-ion 10.8Vスライド式バッテリで、お家をキレイに
    セット内容UB100D・CL107FD・バッテリBL1015×1本・充電器DC10SA・クリーナ用ソフトバッグ電圧(V)10.8
  • バッテリーチャージャー Nikon(ニコン)

    バッテリーチャージャー

    Nikon(ニコン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL15a、EN-EL15用バッテリーチャージャー。 バッテリーチャージャー本体には、電源コードと直付け型の電源プラグが付属します。
    対象機種D850、D810、D810A、D800、D800E、D750、D610、D600、D500、D7500、D7200、D7100、D7000、Nikon 1 V1充電時間(分)約155
  • DR-1/DR-100MK2用バッテリーパック TEAC

    DR-1/DR-100MK2用バッテリーパック

    TEAC
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    5日以内出荷
    TASCAM製品用の充電式Li-ionバッテリーです。
    適合品番DR-1、DR-100、DR-100MKII、GT-R1
  • バッテリコンバータ マキタ

    バッテリコンバータ

    マキタ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    18Vバッテリ専用。 36VシリーズがBL1830/B、BL1840、BL1850、BL1860B(Li-ion18V)2本で使用できます。
    適合機種HR262D、MBC231D/232D、MUH550D、MUC250D/350D、MUB360D、ML360、MLM430D、MUX362D/360D、MUK360D
...
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
"li-ion" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷