カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(4,796)
- オフィスサプライ(260)
- オフィス家具/清掃用品(66,325)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(86)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
- 医療・介護用品(10)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)
- 日本バルカー
- モノタロウ(3,827)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,797)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(63,859)
サービス分類
- 組立・設置・取付(35,709)
商品レビュー
- 以上(32)
- 以上(36)
- 以上(38)
- 以上(38)
価格
- 1,500円以下(92)
- 1,500-10,000円(752)
- 10,000-50,000円(5,416)
- 50,000-100,000円(19,913)
- 100,000円以上(45,800)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

フランジ用全面パッキン (ノンアス)
日本バルカー(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト色青使用温度範囲(℃)-50~+183フランジタイプ全面座(FF)主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性【縦方向】9倍圧縮率(%)【34.3MPa】10
ユニオンパッキン (蒸気用)
日本バルカー(15件のレビュー)¥40~税込¥44~1枚当日出荷有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)密度(kg/m3)1761特性耐熱性適合JIS規格JIS B 2301
テープシール (JIS規格品)
日本バルカー¥3,098~税込¥3,408~1箱(10巻)ほか当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用使用温度範囲(℃)-100~+260基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
テープシール
日本バルカー(91件のレビュー)¥369~税込¥406~1巻当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
ユニオンパッキン (ノンアス)
日本バルカー(8件のレビュー)¥51~税込¥56~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト色青使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)
フランジ用全面パッキン (蒸気用)
日本バルカー(7件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~+214フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)引張強度(MPa)【横方向】12.5耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0柔軟性【縦方向】12倍圧縮率(%)【34.3MPa】10復元率(%)【34.3MPa】64密度(kg/m3)1759特性耐熱性
ユニオンパッキン (PTFE)
日本バルカー(9件のレビュー)¥46~税込¥51~1枚当日出荷純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5材質PTFE使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
フランジ用中パッキン (蒸気用)
日本バルカー(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚当日出荷有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214寸法(縦×横)(mm)1270×3810、2540×3810、3048×3810主成分NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材引張強度(MPa)(横方向)12.5耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率9.6%、厚さ増加率1.0%、重量増加率3.0%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)12圧縮率(%)10(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)色調グレー密度(kg/m3)1759特性耐熱性締付圧力(N/mm2)最小設計11.0
うず巻き形ガスケット(内外輪)
日本バルカー(4件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。 とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。 高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。 また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。 極低温環境の使用にも適しています。 フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。 フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。 フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止種別うず巻き形ガスケット材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304種類クリーンタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、極低温流体など
フランジ用中パッキン (ノンアス)
日本バルカー(4件のレビュー)¥119~税込¥131~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト色青使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)1270×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率16.7%、厚さ増加率2.2%、重量増加率3.9%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)57.0(34.3MPa時)呼び圧力10K締付圧力(N/mm2)最小設計25.5
フランジ用全面パッキン (PTFE)
日本バルカー(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷から5日以内出荷純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。種別フランジ用全面パッキン材質PTFE色ホワイト使用温度範囲(℃)-50~+100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス耐圧力(MPa)1締付圧力(N/mm2)(推奨)液体/10.0、ガス/15.0
フランジ用全面パッキン
日本バルカー(6件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷から5日以内出荷有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)色グレー使用温度範囲(℃)-50~+214フランジタイプ全面座(FF)主成分NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材引張強度(MPa)【横方向】13.1耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0柔軟性【縦方向】11倍圧縮率(%)【34.3MPa】9復元率(%)【34.3MPa】67密度(kg/m3)1761特性耐熱性
フランジ用中パッキン (PTFE)
日本バルカー(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚当日出荷純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質PTFEサイズ1100使用温度範囲(℃)-50~150適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用圧力(MPa)1伸び(%)445引張強度(MPa)27.3耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)12(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)色調ホワイト密度(kg/m3)2180締付圧力(N/mm2)最小設計14.7
フランジ用中パッキン (蒸気用)
日本バルカー(5件のレビュー)¥99~税込¥109~1枚当日出荷から5日以内出荷有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214寸法(縦×横)(mm)1270×3810、2540×3810、3048×3810主成分NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率9.2%、厚さ増加率1.3%、重量増加率4.4%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)色調グレー密度(kg/m3)1761特性耐熱性締付圧力(N/mm2)最小設計25.5
フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Nタイプ)
日本バルカー¥539~税込¥593~1個当日出荷バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)2.8材質PTFEサイズ1000使用温度範囲(℃)-100~150最高使用圧力(MPa)1.5適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)約15(25MPa時)特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性締付圧力(N/mm2)14.7
フランジ用中パッキン (ノンアス)
日本バルカー(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3材質ノンアスベスト色青使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)2540×3810、3048×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率6.3%、厚さ増加率1.2%、重量増加率3.2%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)呼び圧力10K締付圧力(N/mm2)最小設計11.0
ユニオンパッキン(高機能タイプ)
日本バルカー(4件のレビュー)¥679~税込¥747~1枚当日出荷ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。特性耐熱性、耐薬品性種別ユニオンパッキン温度範囲(℃)-200~300
グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137
日本バルカー(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。用途多用途用適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ適合流体【バルブステム用】動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、【機器用】<第1推奨>汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー、<第2推奨>清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油仕様【軸への攻撃性】優色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)1断面タイプ角形
フランジ用中パッキン(高機能タイプ)
日本バルカー¥689~税込¥758~1枚当日出荷から13日以内出荷ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。特性耐熱性、耐薬品性種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-200~300使用圧力(MPa)3.5主成分PTFE、シリカ、黒鉛適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、極低温流体、など印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)<2色調ダークグレー
グランドパッキン 炭素繊維系・黒色 V#6201
日本バルカー(11件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から23日以内出荷炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。用途水・油ポンプ用適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)仕様【軸への攻撃性】優色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応特性低軸摩耗性最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8断面タイプ角形
パッキンツール コルクスクリュー 単品
日本バルカー(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。用途グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具材質/仕上金属
フランジ用中パッキン (PTFE)
日本バルカー(4件のレビュー)¥159~税込¥175~1枚当日出荷から5日以内出荷純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)1.5材質PTFEサイズ1100使用温度範囲(℃)-50~150適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用圧力(MPa)1伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)色調ホワイト密度(kg/m3)2170締付圧力(N/mm2)最小設計19.6
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・10K)
日本バルカー¥229~税込¥252~1枚当日出荷から9日以内出荷各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字黒色調ブルー
グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8132
日本バルカー¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンと潤滑油で柔軟に仕上げたコイルパッキンです。 柔軟性がすぐれ、軸へのなじみ性が良好です。 色調が白色のため、黒色を嫌う流体用途に使用できます。 水系、油系、弱酸・弱アルカリ流体などポンプ用軸シールとして使用できます。また、汚染を嫌うミキサーや攪拌機等の回転機器の軸シールとして使用できます。用途低・中周速回転用特性耐水、耐油、耐酸・アルカリ色白長さ(m)3pH値2~13最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)6.4
うず巻き形ガスケット(外輪のみ)
日本バルカー(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。 とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。 高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。 また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。 極低温環境の使用にも適しています。 フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。 フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。 フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止種別うず巻き形ガスケット材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304種類クリーンタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、極低温流体など呼び圧力10K
ニューバルフロンペースト
日本バルカー¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ふっ素樹脂粉末を界面活性剤を用いて水分散させたものです。用途強酸、強アルカリ、ハロゲンなどの強腐食性流体や、酸素ガスなどを取り扱う接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性の向上に効果があります。仕様金属チューブ入り質量(g)100最高使用温度(℃)300(100℃酸素ガス)
フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ)
日本バルカー(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。 耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。 接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。 低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。 PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。 Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。用途腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。 ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。 ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。種別フランジ用中パッキン材質PTFEサイズ1000使用温度範囲(℃)-100~200最高使用圧力(MPa)2適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性締付圧力(N/mm2)14.7
テープシール
日本バルカー¥4,598税込¥5,0581箱(10巻)当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用色白テープ幅(mm)13基材フッ素樹脂テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)(-100~+260)0.1tx13wx15M
パッキンツール フレキシブルシャフト 単品
日本バルカー(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。狭い場所のスタフィングボックスの深いパッキングスペースに対応した柔軟な特殊シャフトです。用途グランドパッキンの取替え作業に。材質/仕上金属
グランドパッキン 炭素繊維系・灰色
日本バルカー(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から17日以内出荷炭化繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、PTFEフィルムで被覆したヤーンを断面角形に編組したのち、表面をPTFEディスパージョン・無機充填材・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 焼き付きにくく、扱いやすさが格段に向上します。 PTFEフィルムが炭化繊維の磨耗粉発生を抑制します。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。用途水・油ポンプ・回転機器用適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類)仕様【軸への攻撃性】優色灰長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200最高使用速度(m/s)20許容PV値(MPa・m/s)9.8断面タイプ角形
フランジ用中パッキン(バルカロンガスケット)
日本バルカー(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1枚当日出荷から5日以内出荷PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。特性耐薬品性、耐熱性、低温特性種別フランジ用中パッキン材質PTFE温度範囲(℃)-200~200主成分PTFE、シリカ色調ベージュ
フランジ用全面パッキン(高機能タイプ)
日本バルカー(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から5日以内出荷ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。特性耐熱性、耐薬品性種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~+300フランジタイプ全面座(FF)主成分PTFE、シリカ、黒鉛耐圧力(MPa)3.5柔軟性【縦方向】<2倍
一般用ノンアスジョイントシート
日本バルカー¥21,980~税込¥24,178~1枚当日出荷から10日以内出荷非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和し圧延加硫したものです。用途各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして使用します。特性耐熱性、耐油性材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183使用流体水・油などの一般流体主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材
コードシールソフト(オーバル型)
日本バルカー¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。特性耐薬品性、耐熱性、耐食性材質フッ素樹脂(PTFE)形状(断面)オーバル形ひも状/粘着材付
VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ)
オカムラ(岡村製作所)¥6,998税込¥7,6981セット(10枚)3日以内出荷マグネットで簡単取付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×59×5.2内寸(幅W×高さH)(mm)91×55(名刺サイズ)
グランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7202
日本バルカー(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から13日以内出荷PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸を断面角形に編組したコイルパッキンです。 弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径、高荷重の加わる個所等に適しています。 熱伝導性と耐化学薬品性にすぐれるため、水・油・ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。 パッキンによる軸磨耗がほとんどありません。用途ケミカル流体万能、高周速回転軸用特性弾力性、耐摩耗性、熱伝導性、耐化学薬品性適合攪拌機、ドライヤー(メインパッキン専用)色黒長さ(m)3pH値0~14最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)12.3
バルフロン PTFE粘着テープ
日本バルカー¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷特性耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性色グレー長さ(m)10基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系
グランドパッキン V6137-O
日本バルカー¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷幅広い条件、様々な機器に使用可能な万能型グランドパッキンです 薬液ラインのバルブ・ポンプ・機器等の幅広い用途で使用可能(黒色を嫌う用途は別途相談下さい) 誤って他種のグランドパッキンを使用するリスクが減り、安全操業に貢献 幅広い用途に使用できるため、使用するグランドパッキンの種類が減り在庫削減に貢献 炭素繊維の変更により、繊維強度が向上し過酷条件で使用可能 耐薬品性の優れた炭素繊維とPTFEディスパージョンを主材としており、強酸化性流体を除くほとんどの薬液に使用可能長さ(m)3最高使用温度(℃)【バルブ、ポンプ、機器】260最高使用圧力(MPa)【バルブ】15.5、【ポンプ】1.6、【機器】9.8最高使用周速度(m/s)(ポンプ)20/(機器)5許容PV値(MPa・m/s)【ポンプ】14.7pH範囲(バルブ、ポンプ、機器)0~14仕様【軸への攻撃性】優、【ANSIレーティング、ポンプ】Class 900材質炭素繊維、PTFEディスパージョン適合流体薬液特性耐薬品性
フランジ用パッキン ノナスーパー
日本バルカー¥799~税込¥879~1枚当日出荷から5日以内出荷基本形ノンアスうず巻型ガスケット外周部に金属帯を重ね巻きしたものです。用途石綿ジョイントシート代替のノンアスガスケットとして使用します。種別うず巻型ガスケット材質【フープ】304鋼厚さ(mm)3.2温度範囲(℃)-200~450呼び圧力10K材質(フィラー)無機質紙
...