カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
ブランド
- 日本バルカー
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(156)
- オリエンタルモーター(11)
- アズワン(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- 東洋技研(5)
- 象印マホービン(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- サンワサプライ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- クツワ(2)
- CKD(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 日東工業(2)
- ニチアス(2)
- 金井重要工業(2)
- ブランドをもっと見る
「pa-034」の検索結果

フランジ用全面パッキン (ノンアス)
日本バルカー(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト色青使用温度範囲(℃)-50~+183フランジタイプ全面座(FF)主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性【縦方向】9倍圧縮率(%)【34.3MPa】10
ユニオンパッキン (蒸気用)
日本バルカー(15件のレビュー)¥40~税込¥44~1枚当日出荷有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別ユニオンパッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~214使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)密度(kg/m3)1761特性耐熱性適合JIS規格JIS B 2301
ユニオンパッキン (ノンアス)
日本バルカー(8件のレビュー)¥51~税込¥56~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別ユニオンパッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5色青使用温度範囲(℃)-50~100圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)
フランジ用全面パッキン (蒸気用)
日本バルカー(7件のレビュー)¥459~税込¥505~1枚当日出荷有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~+214フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)引張強度(MPa)【横方向】12.5耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0柔軟性【縦方向】12倍圧縮率(%)【34.3MPa】10復元率(%)【34.3MPa】64密度(kg/m3)1759特性耐熱性
ユニオンパッキン (PTFE)
日本バルカー(10件のレビュー)¥46~税込¥51~1枚当日出荷純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。種別ユニオンパッキン材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)密度(kg/m3)2170
フランジ用中パッキン (蒸気用)
日本バルカー(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚当日出荷有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-50~214寸法(縦×横)(mm)1270×3810、2540×3810、3048×3810主成分NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材引張強度(MPa)(横方向)12.5耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率9.6%、厚さ増加率1.0%、重量増加率3.0%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)12圧縮率(%)10(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)色調グレー密度(kg/m3)1759特性耐熱性締付圧力(N/mm2)最小設計11.0
フランジ用中パッキン (ノンアス)
日本バルカー(4件のレビュー)¥119~税込¥131~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5色青使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)1270×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率16.7%、厚さ増加率2.2%、重量増加率3.9%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)57.0(34.3MPa時)呼び圧力10K締付圧力(N/mm2)最小設計25.5
フランジ用全面パッキン (PTFE)
日本バルカー(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷から5日以内出荷純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。種別フランジ用全面パッキン材質PTFE色ホワイト使用温度範囲(℃)-50~+100適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用流体液体、ガス耐圧力(MPa)1締付圧力(N/mm2)(推奨)液体/10.0、ガス/15.0
フランジ用全面パッキン
日本バルカー(6件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷から5日以内出荷有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5色グレー使用温度範囲(℃)-50~+214フランジタイプ全面座(FF)使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)主成分NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材引張強度(MPa)【横方向】13.1耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0柔軟性【縦方向】11倍圧縮率(%)【34.3MPa】9復元率(%)【34.3MPa】67密度(kg/m3)1761特性耐熱性
フランジ用中パッキン (PTFE)
日本バルカー(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚当日出荷純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。種別フランジ用中パッキン材質PTFE厚さ(mm)3サイズ1100使用温度範囲(℃)-50~150適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用圧力(MPa)1伸び(%)445引張強度(MPa)27.3耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)12(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)色調ホワイト密度(kg/m3)2180締付圧力(N/mm2)最小設計14.7
フランジ用中パッキン (蒸気用)
日本バルカー(5件のレビュー)¥99~税込¥109~1枚当日出荷から5日以内出荷有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~214寸法(縦×横)(mm)1270×3810、2540×3810、3048×3810主成分NBR、アラミド繊維、炭素繊維、ロックウール、無機充填材引張強度(MPa)(横方向)13.1耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率9.2%、厚さ増加率1.3%、重量増加率4.4%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)11圧縮率(%)9(34.3MPa時)復元率(%)67(34.3MPa時)色調グレー密度(kg/m3)1761特性耐熱性締付圧力(N/mm2)最小設計25.5
フランジ用中パッキン (ノンアス)
日本バルカー(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)3色青使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)2540×3810、3048×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率6.3%、厚さ増加率1.2%、重量増加率3.2%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)呼び圧力10K締付圧力(N/mm2)最小設計11.0
フランジ用中パッキン(高機能タイプ)
日本バルカー¥689~税込¥758~1枚当日出荷から13日以内出荷ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-200~300使用圧力(MPa)3.5主成分PTFE、シリカ、黒鉛適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、極低温流体、など印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)<2色調ダークグレー特性耐熱性、耐薬品性
フランジ用中パッキン (PTFE)
日本バルカー(4件のレビュー)¥159~税込¥175~1枚当日出荷から5日以内出荷純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。種別フランジ用中パッキン材質PTFE厚さ(mm)1.5サイズ1100使用温度範囲(℃)-50~150適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合使用圧力(MPa)1伸び(%)460引張強度(MPa)30.2耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、など圧縮率(%)19(34.3MPa時)復元率(%)51(34.3MPa時)色調ホワイト密度(kg/m3)2170締付圧力(N/mm2)最小設計19.6
フランジ用中パッキン(バルカロンガスケット)
日本バルカー(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1枚当日出荷から5日以内出荷PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。種別フランジ用中パッキン材質PTFE温度範囲(℃)-200~200主成分PTFE、シリカ色調ベージュ特性耐薬品性、耐熱性、低温特性
フランジ用全面パッキン(高機能タイプ)
日本バルカー(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から5日以内出荷ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~+300フランジタイプ全面座(FF)主成分PTFE、シリカ、黒鉛耐圧力(MPa)3.5柔軟性【縦方向】<2倍特性耐熱性、耐薬品性
フランジ用中パッキン (ノンアス)
日本バルカー¥149~税込¥164~1枚当日出荷から5日以内出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)3色青使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)2540×3810、3048×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率6.3%、厚さ増加率1.2%、重量増加率3.2%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)55.0(34.3MPa時)呼び圧力5K締付圧力(N/mm2)最小設計11.0
フランジ用中パッキン (ノンアス)
日本バルカー¥119~税込¥131~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5色青使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)1270×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率16.7%、厚さ増加率2.2%、重量増加率3.9%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)57.0(34.3MPa時)呼び圧力5K締付圧力(N/mm2)最小設計25.5
フランジ用中パッキン(防食タイプ)
日本バルカー¥119~税込¥131~1枚当日出荷から5日以内出荷No.6500の防食タイプです。用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-50~183使用圧力(MPa)水系3.0、油系3.0、ガス1.0寸法(縦×横)(mm)1270×3810、2540×3810主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字オレンジ柔軟性(縦方向)9圧縮率(%)(34.3MPa)10色調ブルー特性防食
フランジ用全面パッキン(バルカロンガスケット)
日本バルカー¥1,698~税込¥1,868~1枚5日以内出荷から9日以内出荷PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。種別フランジ用全面パッキン色ベージュ使用温度範囲(℃)-200~+200フランジタイプ全面座(FF)主成分PTFE、シリカ耐圧力(MPa)4特性耐薬品性、耐熱性、低温特性