仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz
アズワン品番65-1640-16
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:11GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル コネクタ取り付け方向:バルクヘッド コンタクト 抵抗:1.5mΩ 最大DC電流:1A 材質:シリコンガスケット付き真鍮 最大動作周波数:11GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC パネル 厚さ:4mm 耐電圧:2kV 終端方法:はんだ VSWR:1.35 動作電圧:500V
アズワン品番65-1609-59
1個
¥809
税込¥890
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:11GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル コネクタ取り付け方向:パネル コンタクト 抵抗:1.5mΩ 外寸 / 高さ:17.5mm 外部幅:17.5mm 最大動作周波数:11GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 動作電圧:500V
アズワン品番65-1609-60
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:-
アズワン品番65-1615-04
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
関連キーワード