3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:11GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル コネクタ取り付け方向:パネル コンタクト 抵抗:1.5mΩ 外寸 / 高さ:17.5mm 外部幅:17.5mm 最大動作周波数:11GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 動作電圧:500V アズワン品番65-1609-60
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:11GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル コネクタ取り付け方向:バルクヘッド コンタクト 抵抗:1.5mΩ 最大DC電流:1A 材質:シリコンガスケット付き真鍮 最大動作周波数:11GHz 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC パネル 厚さ:4mm 耐電圧:2kV 終端方法:はんだ VSWR:1.35 動作電圧:500V アズワン品番65-1609-59
1個
809 税込890
8日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:BT2002 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:11GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) ボディメッキ:ニッケル 最大ケーブル径:5.1mm コネクタ取り付け方向:ケーブル コンタクト 抵抗:1.5mΩ 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 動作電圧:500V アズワン品番65-1609-76
1個
999 税込1,099
8日以内出荷