680件中 601~640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様パッケージタイプ = 0402 (1005M)インピーダンス @ 100 MHz = 120Ω定格電流 = 300mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmアプリケーション = EMI抑制フィルタ、高速信号ラインSMC 0402フェライトフィルタ - BLM15Bシリーズ . これらのフィルタは、電子ノイズ周波数の抵抗器として機能するように設計されています。 共振の可能性を制限 歪みの発生ゼロ。 高速データ伝送路用に開発。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
94 税込103
6日以内出荷

仕様パッケージタイプ = 0402 (1005M)インピーダンス @ 100 MHz = 47Ω定格電流 = 200mAタイプ = チップビーズ寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = BLM15BDSMC 0402フェライトフィルタ - BLM15Bシリーズ . これらのフィルタは、電子ノイズ周波数の抵抗器として機能するように設計されています。 共振の可能性を制限 歪みの発生ゼロ。 高速データ伝送路用に開発。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
139 税込153
6日以内出荷

仕様インダクタンス = 68 nH最大直流電流 = 180mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 920mΩシリーズ = LQG15HS最大自己共振周波数 = 900MHz最小品質ファクター = 8村田製作所0402 LQG15HSシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQGH15HSインダクタは、汎用の積層表面実装インダクタです。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 DC抵抗が低いため、デバイスの省電力化が可能 高周波数で安定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 580mΩシリーズ = LQH32CN最大自己共振周波数 = 26MHz最小動作温度 = -40℃村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
779 税込857
5日以内出荷

MURATAUWE-12/6-Q12P-C
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大:6 最大出力電力(W)72 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

MURATAUQQ-12/8-Q12PB-C
エコ商品
形状オープンフレーム 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大:8 最大出力電力(W)96 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷


MURATANTE0505MC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.2 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

MURATANMV0515SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.033/-0.033 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC15/-15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

MURATANML0505SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.4 最大出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

MURATANMH2415SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大:0.067/-0.067 最大出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC15/-15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

MURATANMH0512DC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.083/-0.083 最大出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC12/-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

MURATANMH0509SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.111/-0.111 最大出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC9/-9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

MURATANMH0505SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.2/-0.2 最大出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC5/-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

MURATANME1215SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大:0.067 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

MURATANME1212SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大:0.083 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

MURATANME1205SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大:0.2 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

MURATANME0524SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.042 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

MURATANMA1212SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大:0.042/-0.042 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC12/-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
7日以内出荷

MURATANMA0512SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.042/-0.042 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC12/-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
7日以内出荷

MURATANMA0505DC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.1/-0.1 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC5/-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
7日以内出荷

MURATANKE0505SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.2 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
7日以内出荷

MURATANKE0503SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.303 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC3.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

MURATANKE0303SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC3.3 出力電流(A)最大:0.303 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC3.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

MURATAMGJ2D242005SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大:0.08/0.04 最大出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC20/-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

MURATAMGJ2D241505SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大:0.08/0.04 最大出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC15/-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
欠品中

MURATAMGJ2D152005SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC15 出力電流(A)最大:0.08/0.04 最大出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC20/-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

MURATAMGJ2D052005SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.08/0.04 最大出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC20/-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

MURATAMEV1S0505SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.2 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

MURATAMER1S1215SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)最大:0.067 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

MURATAMEE3S0512SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.25 最大出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

MURATAMEE1S1515SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC15 出力電流(A)最大:0.067 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
7日以内出荷

MURATAMEE1S0505SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.2 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
7日以内出荷

MURATAMEA1D2412SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大:0.042/-0.042 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC12/-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
7日以内出荷

MURATAMEA1D2412DC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大:0.042/-0.042 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC12/-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

MURATAMEA1D0505SC
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC5 出力電流(A)最大:0.1/-0.1 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC5/-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
欠品中


1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷


1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷