2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様●パッケージタイプ : 1206 (3216M)●インピーダンス @ 100 MHz : 120Ω●定格電流 : 150mA●タイプ : インダクタの種類●寸法 : 3.2 x 1.6 x 0.8mm●長さ : 3.2mm●奥行き : 1.6mm●最大直流抵抗 : 0.20Ω●材料 : フェライト●村田製作所1206 BLA31A / Bシリーズチップビードインダクタアレイ. BLA31A / Bシリーズは●フェライトビーズの4つの回路から成る高性能EMIフィルタです。 BLA31A / Bシリーズは●小型デジタル機器のEMI抑制に適しています。 これらのシリーズのフェライトビーズは●インピーダンス特性が2種類で●広い周波数範囲でノイズを減衰させることができます。 ニッケルバリア構造の外部電極により●優れたはんだ耐熱性を発揮します。 これらのシリーズは●高密度実装に最適で●リフロー又はフローはんだ付けが可能です。 これらのフェライトビーズは一般用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷