MURATA(村田製作所)

モノタロウがおすすめする【村田製作所】ブランドのページです。【村田製作所】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【村田製作所】商品の紹介も行っています。

会社情報
会社名 株式会社村田製作所
設立 1950/12/23
所在地 〒617-8555 京都府長岡京市東神足 (ひがしこうたり) 1丁目10番1号
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,667件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。 電圧(V)1.55 電池寿命(年)約2
1パック(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。 電圧(V)1.55 電池寿命(年)約2
1パック(5個)
909 税込1,000
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。 定格電圧(V)DC50 種類セラミックコンデンサ 容量許容差(%)±10 動作温度範囲(℃)-55~+125
1袋(20個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
989 税込1,088
当日出荷

仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 4 x 3.15mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 3.15mm直径 = 5.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
749 税込824
当日出荷

(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。 電圧(V)1.55 電池寿命(年)約2
1パック(5個)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様静電容量 = 10μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5.5 x 7.5 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 7.5mm高さ = 4mm直径 = 5.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最小動作温度 = -55℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷

(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。 電圧(V)1.55 電池寿命(年)約2
1パック(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様静電容量 = 10nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様静電容量 = 1nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
969 税込1,066
当日出荷

MURATA(村田製作所)Murata MLCC 100nF 50V dc RDER71H104K0K1H03B
エコ商品
仕様●静電容量: 100nF●電圧: 50V dc●実装タイプ: スルーホール●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 4×2.5×8.5mm●長さ: 4mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 8.5mm●シリーズ: Rde●動作温度 Max: +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷

仕様静電容量:100pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:6 Dia. x 5mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Min:-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
当日出荷

仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 4 x 5mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
999 税込1,099
当日出荷

低消費電力。無接点構造のため寿命は半永久的、また電気雑音がなく周辺回路への影響もほとんどありません。JEITA規格(RC-8180A)に準拠しています。
用途複写機、プリンタ、キーボードなどの各種OA機器、電子レンジ、炊飯ジャーなどの家庭用電子機器、各種オーディオ機器の確認音用 形状ピンタイプ
1箱(10個)
579 税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様静電容量 = 100pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
689 税込758
当日出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 3.6 x 2.5 x 3.5mm長さ = 3.6mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様静電容量 = 10nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = 0±30ppm/℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
当日出荷



1袋(5個)ほか
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様静電容量 = 10nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最大動作温度 = +125℃自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,398 税込1,538
当日出荷

1袋(25個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様静電容量:47pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:8mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 動作温度 Min:-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
879 税込967
当日出荷

仕様静電容量:4.7nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:14mm●奥行き:6mm●寸法:14 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●コンデンサファミリ:単層 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
939 税込1,033
当日出荷

仕様静電容量:1nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:6mm●寸法:8 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●抑制クラス:X1, Y1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷

仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 15V dcサウンドレベル = 90dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 24.3mm高さ = 9.7mm寸法 = 24.3 (Dia.) x 9.7mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 4.1kHz最小周波数 = 3100HzRS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1kV dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 7.5 x 4 x 8mm長さ = 7.5mm奥行き = 4mm高さ = 8mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%最大動作温度 = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様静電容量 = 10pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
999 税込1,099
当日出荷


圧電ブザーは、3端子形の圧電振動板をもつ圧電サウンダに自励発振回路を組み合わせ一体化したものです。したがって直流電源(3.0~20Vdc)があれば手軽に発音します。また共振系を利用しているため、大音量が必要な警報器などにも使用できます。
用途ガスもれ警報器、防犯機器。エアコン、電子レンジ、炊飯ジャーなどマイコン家電商品。風呂ブザー、玩具、ゲーム機、教材用など簡単な電子機器 形状ピンタイプ 使用温度範囲(℃)-20~+70 消費電流(mA)16以下 発振周波数(kHz)3.6±0.5 保存温度範囲(℃)-20~+80 音圧レベル(dB)90以上 動作電圧DC3.0~15.0V
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様●静電容量: 100pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: U2J●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
739 税込813
欠品中

MURATA(村田製作所)コンデンサキット
村田製作所 積層セラミックチップコンデンサキットは、電圧レベル、静電容量、許容差が異なるコンデンサを搭載し、パッケージサイズは 0603 → 1608、静電容量は68種類です。動作温度範囲:-55 → 125℃ 使いやすいバインダータイプ
仕様●入数:1キット●個数:68●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:4.7μF●電圧範囲:16 → 100V dc アズワン品番65-6992-66
1セット
特価
55,180 税込60,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
469 税込516
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 4 x 5mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%最小動作温度 = -55℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
699 税込769
翌々日出荷