28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●静電容量: 22μF●電圧: 4V dc●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±20%●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●ムラタ GRM 0603×5R コンデンサ. 汎用 GRM シリーズ、高誘電率タイプ. 小型で高静電容量 高信頼性と無極性 高周波数での低インピーダンス特性により、優れたパルス応答と騒音低減を実現 GRMシリーズは鉛フリー製品 一般電子機器用途向け RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
249 税込274
7日以内出荷

仕様静電容量 = 330μF電圧 = 4V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最大動作温度 = +85℃ムラタGRM 1210 X5R、X7R、Y5V誘導体. 村田製作所のGRMシリーズのセラミックコンデンサは、積層構造で大容量を備えています。 GRMセラミックコンデンサはコンパクトなソリューションで、高い信頼性を極性なしで発揮します。 つや消しスズめっきが施された外部電極により、優れたはんだ付け特性が実現します。 適した用途には、200 Vの定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、及び圧着スナバー回路などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様静電容量 = 100μF電圧 = 4V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X6S許容差 = ±20%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = GRM許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%コンデンサファミリ = 積層村田GRM 1206温度特性X6S. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路、200 Vを超える定格電圧のクランプスナバー回路での用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
419 税込461
7日以内出荷

仕様静電容量:100pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:6 Dia. x 5mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Min:-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
当日出荷



仕様静電容量:47pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:8mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:8 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 動作温度 Min:-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
879 税込967
当日出荷

仕様静電容量:1nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:6mm●寸法:8 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●抑制クラス:X1, Y1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷


仕様静電容量:4.7nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:14mm●奥行き:6mm●寸法:14 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●コンデンサファミリ:単層 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
939 税込1,033
当日出荷

仕様静電容量:470pF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:6mm●寸法:8 Dia. x 6mm●温度係数:±10%●誘電体材料ファミリ:セラミック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷

仕様静電容量:1.5nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:9mm●奥行き:6mm●寸法:9 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●端子タイプ:アキシャル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
339 税込373
7日以内出荷

仕様静電容量:330pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:7mm 、 奥行き:6mm 、 寸法:7 Dia. x 6mm 、 温度係数:±10% 、 動作温度 Max:+125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
翌々日出荷

仕様静電容量:22pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 Vrms ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:5mm 、 寸法:6 Dia. x 5mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
599 税込659
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様静電容量:2.2nF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±20%●温度特性:セラミック●直径:11mm●奥行き:6mm●寸法:11 Dia. x 6mm●温度係数:-55 → +20%●端子タイプ:アキシャル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
669 税込736
翌々日出荷

仕様静電容量:15pF 、 電圧:1.5 kV dc, 500 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 シリーズ:DE1 、 許容差:±10% 、 温度特性:セラミック 、 直径:6mm 、 奥行き:6mm 、 寸法:6 Dia. x 6mm 、 温度係数:-1000 → +350ppm/℃ 、 端子タイプ:アキシャル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
629 税込692
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様静電容量:150pF●電圧:1.5 kV dc, 500 V ac●取り付けタイプ:スルーホール●シリーズ:DE1●許容差:±10%●温度特性:セラミック●直径:8mm●奥行き:5mm●寸法:8 Dia. x 5mm●温度係数:±10%●端子タイプ:アキシャル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷












関連カテゴリ