8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●インダクタンス: 22 μH●最大直流電流: 1.4A●パッケージ/ケース: 5050●長さ: 5mm●奥行き: 5mm●高さ: 2mm●寸法: 5×5×2mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 259mΩ●シリーズ: LQH5BPN_T0●コア材料: フェライト●動作温度 Min: -40℃●LQH5BPNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
899 税込989
翌々日出荷

仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1.6A●パッケージ/ケース: 1008 (2520M)●長さ: 2.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2.5×2×0.9mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 68.8mΩ●シリーズ: LQM2HP_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 60MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1008 LQM2HP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
219 税込241
翌々日出荷

仕様●インダクタンス: 15 μH●最大直流電流: 1.6A●パッケージ/ケース: 5050●長さ: 5mm●奥行き: 5mm●高さ: 2mm●寸法: 5×5×2mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 187mΩ●シリーズ: LQH5BPN_T0●コア材料: フェライト●インダクタ構造: 巻線型℃●LQH5BPNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
899 税込989
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 1 μH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2mm●寸法: 3.2×2.5×2mm●シールド: なし●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 78mΩ●シリーズ: LQH32CN_33●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 100MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
369 税込406
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 1.5 μH●最大直流電流: 1.5A●パッケージ/ケース: 1008 (2520M)●長さ: 2.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2.5×2×0.9mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 87.5mΩ●シリーズ: LQM2HP_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 50MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1008 LQM2HP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 3A●パッケージ/ケース: 2020●長さ: 5mm●奥行き: 5mm●高さ: 2mm●寸法: 5×5×2mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 58mΩ●シリーズ: LQH5BP_T0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2020 LQH5BPシリーズSMDシールド付きインダクタ. LQH5BPシリーズは、電源ライン用の巻線構造SMDシールド付きインダクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様●インダクタンス: 2.2 μH●最大直流電流: 1.3A●パッケージ/ケース: 1008 (2520M)●長さ: 2.5mm●奥行き: 2mm●高さ: 0.9mm●寸法: 2.5×2×0.9mm●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQM2HP_G0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 多層℃●ムラタ1008 LQM2HP_G0シリーズ磁気シールド付き積層チップチョーク. フェライトコア付き表面実装インダクタ 高い電流定格 低い直流抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
229 税込252
翌々日出荷

仕様●インダクタンス: 2.2 μH●最大直流電流: 4A●パッケージ/ケース: 5050●長さ: 5mm●奥行き: 5mm●高さ: 2mm●寸法: 5×5×2mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 30mΩ●シリーズ: LQH5BPN_T0●コア材料: フェライト●動作温度 Min: -40℃●LQH5BPNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
819 税込901
7日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ