MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色暗灰色
タイプMC801
グレード耐候・摺動グレード
比重1.16(D-792)
伸び(%)40(D-638)
引張強度(MPa)83(D-638)
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
引張弾性率(MPa)3334(D-638)
圧縮強度(MPa)降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3513(D-695)
曲げ強度(MPa)110(D-790)
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充填剤の関係で導通しますので、絶縁を必要とする場合は必ず黒皮を除去してご使用下さい。
色暗灰色
タイプMC801
グレード耐候・摺動グレード
比重1.16(D-792)
伸び(%)40(D-638)
引張強度(MPa)83(D-638)
長さ公差(mm)+1.0~+20.0
呼び長さ(mm)350
引張弾性率(MPa)3334(D-638)
内径公差(mm)-6.0~-1.0
圧縮強度(MPa)降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3513(D-695)
曲げ強度(MPa)110(D-790)
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色暗灰色
タイプMC801
グレード耐候・摺動グレード
比重1.16(D-792)
伸び(%)40(D-638)
引張強度(MPa)83(D-638)
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
引張弾性率(MPa)3334(D-638)
圧縮強度(MPa)降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3513(D-695)
曲げ強度(MPa)110(D-790)
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色暗灰色
材質MCナイロン
タイプMC801
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
材質MCナイロン
色暗灰色
タイプMC801
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
関連キーワード