8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒
1本
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1本
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒 POM-BC(黒)
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000 黒色 材質ポリペンコアセタール タイプPOM-BC 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 比重1.41 引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620] 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0~+35.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 丸棒
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
灰褐色 タイプ1000 PEEK グレードナチュラルグレード 比重1.32(D-792) 伸び(%)20(D-638) 引張強度(MPa)98(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:119(D-695) 圧縮弾性率(MPa)4110(D-695) 曲げ強度(MPa)170(D-790)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ケトロン HPV PEEK(摺動グレード) 丸棒
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常バランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 炭素繊維、グラファイトおよび四フッ化エチレン(PTFE)を充てんした摺動グレードで、PK-450に比べ摩擦係数が低く、耐摩擦摩耗特性に優れていることから、軸受、ライナーなどの摺動部品や歯車材として好適です。
黒色 タイプHPV PEEK グレード摺動グレード 比重1.45(D-792) 伸び(%)5(D-638) 引張強度(MPa)75(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:107(D-695) 圧縮弾性率(MPa)4500(D-695) 曲げ強度(MPa)97(D-790)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 丸棒
ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-45
黒色 材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK) タイプPK450CA
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ケトロン CA30 PEEK(カーボン繊維強化グレード) 丸棒
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-450GFよりも更に剛性が高く、機械的強度およびクリープ性の点で優れているばかりでなく、良好な耐摩耗性を併せ持っています。 カーボン繊維のため、PK-450に比べて、約3.5倍高い熱伝導率を持つので、摺動部品表面からより早く熱を放散します。
黒色 タイプCA30 PEEK グレードカーボン繊維強化・導電グレード 比重1.41(D-792) 伸び(%)5(D-638) 引張強度(MPa)130(D-638) 長さ公差(mm)0~+30.0 呼び長さ(mm)1000 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:144(D-695) 圧縮弾性率(MPa)7260(D-695) 曲げ強度(MPa)227(D-790)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)