【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)3日以内出荷
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
長さ指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材材質MCナイロン(MC901)色青長さ(mm)10~1000種別丸棒外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
POM-NC 寸法切三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)4日以内出荷
機械的強度
低吸水性
機械加工性
FDA規格に適合
用途一般機械部品・精密機械部品等
食品加工機械・医療機器部品等の衛生的な用途外径(Φmm)120規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012RoHS指令(10物質対応)対応
ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)翌々日出荷から60日以内出荷
ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。
内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
材質ナイロン(MC901)色青色比重1.16(D-792)伸び(%)30引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
ジュラトロン U2300 PEI(高剛性グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)3日以内出荷
ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安定性を示します。
色薄茶色タイプU2300 PEIグレード高剛性グレード比重1.51(D-792)伸び(%)7(D-638)引張強度(MPa)126(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:142(D-695)圧縮弾性率(MPa)4900(D-695)曲げ強度(MPa)181(D-790)
ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)3日以内出荷から39日以内出荷
ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
色こはく色タイプU1000 PEIグレードナチュラルグレード比重1.27(D-792)伸び(%)23(D-638)引張強度(MPa)124(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:118(D-695)圧縮弾性率(MPa)3230(D-695)曲げ強度(MPa)157(D-790)
ジュラトロン T4203 PAI(標準グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)3日以内出荷
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。
250℃まで強度と剛性を維持します。
250℃までの線膨張係数は非常に低いです。
耐摩擦摩耗性に優れています。
電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。
ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してください。乾燥が不十分ですと熱により破損するので注意が必要です。
機械加工する際は、発生する浮遊粉じんを吸収しないようにしてください。
色からし色タイプT4203 PAIグレード標準グレード比重1.4(D-792)伸び(%)35(D-638)引張強度(MPa)147(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:117(D-695)圧縮弾性率(MPa)3820(D-695)曲げ強度(MPa)196(D-790)
ケトロン HPV PEEK(摺動グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)3日以内出荷から70日以内出荷
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常バランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
炭素繊維、グラファイトおよび四フッ化エチレン(PTFE)を充てんした摺動グレードで、PK-450に比べ摩擦係数が低く、耐摩擦摩耗特性に優れていることから、軸受、ライナーなどの摺動部品や歯車材として好適です。
色黒色タイプHPV PEEKグレード摺動グレード比重1.45(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)75(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:107(D-695)圧縮弾性率(MPa)4500(D-695)曲げ強度(MPa)97(D-790)
ケトロン GF30 PEEK(ガラス繊維強化グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)3日以内出荷から70日以内出荷
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
30%ガラス繊維強化グレードで、PK-450と比べて高い剛性および耐クリープ性を持つとともに、寸法安定性に優れています。高温度で、長時間、高い静的荷重のかかる構造部品に好適です。
摺動部品としても使用可能ですが、充てんされたガラス繊維が相手表面を傷つけるので、使用にあたっては注意が必要です。
色灰褐色タイプGF30 PEEKグレードガラス繊維強化グレード比重1.51(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)90(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:133(D-695)圧縮弾性率(MPa)6060(D-695)曲げ強度(MPa)-
ケトロン CA30 PEEK(カーボン繊維強化グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)5日以内出荷から70日以内出荷
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
30%カーボン繊維強化グレードで、PK-450GFよりも更に剛性が高く、機械的強度およびクリープ性の点で優れているばかりでなく、良好な耐摩耗性を併せ持っています。
カーボン繊維のため、PK-450に比べて、約3.5倍高い熱伝導率を持つので、摺動部品表面からより早く熱を放散します。
色黒色タイプCA30 PEEKグレードカーボン繊維強化・導電グレード比重1.41(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)130(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:144(D-695)圧縮弾性率(MPa)7260(D-695)曲げ強度(MPa)227(D-790)
ケトロン 1000 PEEK(ナチュラルグレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)3日以内出荷から70日以内出荷
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
色灰褐色タイプ1000 PEEKグレードナチュラルグレード比重1.32(D-792)伸び(%)20(D-638)引張強度(MPa)98(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:119(D-695)圧縮弾性率(MPa)4110(D-695)曲げ強度(MPa)170(D-790)
MC901 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)翌々日出荷から5日以内出荷
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色青色タイプMC901グレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)3日以内出荷から5日以内出荷
従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止性、耐熱性を向上させました。
150℃までの耐熱特性を発揮します。
体積固有抵抗108~1010Ω・cmの帯電防止性能を備えています。
充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。
強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R9を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
色黒色タイプMC501CDR9グレード帯電防止グレード(ノンカーボン)比重1.19(D-792)伸び(%)12(D-638)外径公差(mm)+0.1~+4.0引張強度(MPa)88(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0呼び長さ(mm)200引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)-圧縮弾性率(MPa)-曲げ強度(MPa)132(D-790)
MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)3日以内出荷から9日以内出荷
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から104~106Ω・mと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R6を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
色黒色タイプMC501CDR6グレード帯電防止グレード比重1.23(D-792)伸び(%)7(D-638)引張強度(MPa)74(D-638)長さ公差(mm)0~+15.0引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:93(D-695)圧縮弾性率(MPa)4020(D-695)曲げ強度(MPa)117(D-790)
MC501CD R2(導電グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)3日以内出荷から69日以内出荷
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
色黒色タイプMC501CDR2グレード導電グレード比重1.2(D-792)伸び(%)10(D-638)引張強度(MPa)68(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:98(D-695)圧縮弾性率(MPa)4210(D-695)曲げ強度(MPa)117(D-790)
TR-4301(摺動グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)4日以内出荷から69日以内出荷
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。
250℃まで強度と剛性を維持します。
250℃までの線膨張係数は非常に低いです。
耐摩擦摩耗性に優れています。
耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。
ポリアミドイミド樹脂は吸水性をも
色黒色材質ポリアミドイミド(PAI)タイプTR4301
PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)4日以内出荷
ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
30%カーボン繊維強化グレードで、PK-45
色黒色材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)タイプPK450CA
エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)当日出荷から47日以内出荷
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000色白色材質ポリエチレンタイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)当日出荷から94日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)当日出荷から65日以内出荷
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの
色黒色材質MCナイロンタイプMC501CDR6規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)105~107長さ公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)当日出荷から12日以内出荷
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。
充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。
MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。
熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
用途一般産業機械、搬送機械の各種部品
車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等長さ(mm)500材質MCナイロンタイプMC602ST長さ公差(mm)+1.0~+15.0
MC703HL(摺動グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)4日以内出荷から6日以内出荷
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。
機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。
MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC703HLを油脂食品関
長さ(mm)500色紫色材質MCナイロンタイプMC703HL長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
MC801(耐候グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)翌々日出荷から4日以内出荷
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色暗灰色材質MCナイロンタイプMC801長さ公差(mm)+1.0~+15.0
MC900NC 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)4日以内出荷
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色ナチュラル色材質MCナイロンタイプMC900NC
MCナイロン MC901 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(33件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)色青長さ公差(mm)+1.0~+15.0
ポリペンコアセタール(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(80件のレビュー)取扱停止中
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に材質ポリアセタール(POM)タイプ丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
TR-4203(標準グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)4日以内出荷
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。
250℃まで強度と剛性を維持します。
250℃までの線膨張係数は非常に低いです。
耐摩擦摩耗性に優れています。
電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。
ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してくだ
色からし色材質ポリアミドイミド(PAI)タイプTR4203
UL2300(高剛性グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)4日以内出荷
ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安
色薄茶色材質ポリエーテルイミド(PEI)タイプUL2300
UL1000(ナチュラルグレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)4日以内出荷
ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸
色こはく色材質ポリエーテルイミド(PEI)タイプUL1000
PK450GF(ガラス繊維強化グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)4日以内出荷
ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
30%ガラス繊維強化グレードで、PK-450
色灰褐色材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)タイプPK450GF
PET200(摺動グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)4日以内出荷から5日以内出荷
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000色明灰色材質ポリエチレンタイプPET200長さ公差(mm)0~+30.0
U-PE100(ナチュラルグレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)4日以内出荷
ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。
非常に低い吸水性。
食品衛生性。
ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。
長さ(mm)1000色白色材質ポリエチレンタイプU-PE100規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)0~+30.0RoHS指令(10物質対応)対応
ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)4日以内出荷
ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。
内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)4日以内出荷
従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止特性、耐熱性を向上させました。
150℃までの耐熱特性を発揮します。
体積固有抵抗108~1010Ωcmの帯電防止性能を備えています。
充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。
強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R9を発熱体接
長さ(mm)200色黒色材質MCナイロンタイプMC501CDR9長さ公差(mm)+1.0~+15.0
MC501CD R2(導電グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)4日以内出荷から68日以内出荷
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設