アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
色ナチュラル色(白)
材質ポリアセタール(POM)
タイプ切板
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色青色
タイプMC901
グレード基本グレード
比重1.16(D-792)
伸び(%)30(D-638)
引張強度(MPa)96(D-638)
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
引張弾性率(MPa)3432(D-638)
圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
曲げ強度(MPa)110(D-790)
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色ナチュラル色(アイボリー)
タイプMC900NC
グレード基本グレード
比重1.16(D-792)
伸び(%)30(D-638)
引張強度(MPa)96(D-638)
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
引張弾性率(MPa)3432(D-638)
圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
曲げ強度(MPa)110(D-790)
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
色灰褐色
タイプ1000 PEEK
グレードナチュラルグレード
比重1.32(D-792)
伸び(%)20(D-638)
引張強度(MPa)98(D-638)
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:119(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4110(D-695)
曲げ強度(MPa)170(D-790)
ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
色こはく色
タイプU1000 PEI
グレードナチュラルグレード
比重1.27(D-792)
伸び(%)23(D-638)
引張強度(MPa)124(D-638)
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:118(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3230(D-695)
曲げ強度(MPa)157(D-790)
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
炭素繊維、グラファイトおよび四フッ化エチレン(PTFE)を充てんした摺動グレードで、PK-450に比べ摩擦係数が低く、耐摩擦摩耗特性に優れていることから、軸受、ライナーなどの摺動部品や歯車材として好適です。
色黒色
タイプHPV PEEK
グレード摺動グレード
比重1.45(D-792)
伸び(%)5(D-638)
引張強度(MPa)75(D-638)
長さ公差(mm)0~+30.0
幅公差(mm)0~+25.0
呼び長さ(mm)1000
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:107(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4500(D-695)
曲げ強度(MPa)97(D-790)
タイバーは、耐摩耗性・食品衛生性・経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。
非常に低い吸水性。
食品衛生性。
タイバーは、指定可燃物に属します。
色乳白色
タイプ1000NA
グレードナチュラルグレード
比重0.94(D-792)
伸び(%)500(D-638)
引張強度(MPa)31(D-638)
長さ公差(mm)0~+30.0
厚さ公差(mm)-0以上
幅公差(mm)0~+30.0
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:20(D-695)
圧縮弾性率(MPa)774(D-695)
曲げ強度(MPa)20(D-790)
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。
機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。
MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。
色紫色
呼び幅(mm)600
タイプMC703HL
グレード摺動グレード
比重1.11(D-792)
伸び(%)19(D-638)
引張強度(MPa)66(D-638)
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
呼び長さ(mm)1200
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:75(D-695)
圧縮弾性率(MPa)2765(D-695)
曲げ強度(MPa)92(D-790)
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。
250℃まで強度と剛性を維持します。
250℃までの線膨張係数は非常に低いです。
耐摩擦摩耗性に優れています。
電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。
ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してください。乾燥が不十分ですと熱により破損するので注意が必要です。
機械加工する際は、発生する浮遊粉じんを吸収しないようにしてください。
色からし色
呼び幅(mm)300
タイプT4203 PAI
グレード標準グレード
比重1.4(D-792)
伸び(%)35(D-638)
引張強度(MPa)147(D-638)
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:117(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3820(D-695)
曲げ強度(MPa)196(D-790)
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色暗灰色
タイプMC801
グレード耐候・摺動グレード
比重1.16(D-792)
伸び(%)40(D-638)
引張強度(MPa)83(D-638)
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
引張弾性率(MPa)3334(D-638)
圧縮強度(MPa)降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3513(D-695)
曲げ強度(MPa)110(D-790)
エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
色白色
呼び幅(mm)610
タイプPET-P
グレードナチュラルグレード
比重1.39(D-792)
伸び(%)20(D-638)
引張強度(MPa)84(D-638)
長さ公差(mm)0~+30.0
幅公差(mm)0~+30.0
呼び長さ(mm)1000
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:97(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3293(D-695)
曲げ強度(MPa)127(D-790)
ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安定性を示します。
色薄茶色
呼び幅(mm)300
タイプU2300 PEI
グレード高剛性グレード
比重1.51(D-792)
伸び(%)7(D-638)
引張強度(MPa)126(D-638)
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:142(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4900(D-695)
曲げ強度(MPa)181(D-790)
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。
250℃まで強度と剛性を維持します。
250℃までの線膨張係数は非常に低いです。
耐摩擦摩耗性に優れています。
耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。
色黒色
呼び幅(mm)300
タイプT4301 PAI
グレード摺動グレード
比重1.45(D-792)
伸び(%)8(D-638)
引張強度(MPa)108(D-638)
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:108(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4700(D-695)
曲げ強度(MPa)186(D-790)
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。
250℃まで強度と剛性を維持します。
250℃までの線膨張係数は非常に低いです。
耐摩擦摩耗性に優れています。
ガラス繊維を30%充填した強化グレードで、負荷の高い構造物もしくは電気的用途には最適の材料です。
色暗緑色
呼び幅(mm)300
タイプT5530 PAI
グレードガラス繊維強化グレード
比重1.55(D-792)
伸び(%)5(D-638)
引張強度(MPa)108(D-638)
呼び長さ(mm)300
引張弾性率(MPa)3792(D-638)
圧縮強度(MPa)5%変形:132(D-695)
圧縮弾性率(MPa)5000(D-695)
曲げ強度(MPa)147(D-790)
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
30%ガラス繊維強化グレードで、PK-450と比べて高い剛性および耐クリープ性を持つとともに、寸法安定性に優れています。高温度で、長時間、高い静的荷重のかかる構造部品に好適です。
摺動部品としても使用可能ですが、充てんされたガラス繊維が相手表面を傷つけるので、使用にあたっては注意が必要です。
色灰褐色
呼び幅(mm)525
呼び厚さ(mm)10
タイプGF30 PEEK
グレードガラス繊維強化グレード
比重1.51(D-792)
伸び(%)5(D-638)
引張強度(MPa)90(D-638)
長さ公差(mm)0~+30.0
厚さ公差(mm)0~+1.1
幅公差(mm)0~+25.0
質量(kg/枚)7.9
呼び長さ(mm)1000
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:133(D-695)
圧縮弾性率(MPa)6060(D-695)
曲げ強度(MPa)-
1個
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
色黒色
呼び幅(mm)600
タイプMC501CDR2
グレード導電グレード
比重1.2(D-792)
伸び(%)10(D-638)
引張強度(MPa)68(D-638)
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
呼び長さ(mm)1200
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:98(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4210(D-695)
曲げ強度(MPa)117(D-790)
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
30%カーボン繊維強化グレードで、PK-450GFよりも更に剛性が高く、機械的強度およびクリープ性の点で優れているばかりでなく、良好な耐摩耗性を併せ持っています。
カーボン繊維のため、PK-450に比べて、約3.5倍高い熱伝導率を持つので、摺動部品表面からより早く熱を放散します。
色黒色
呼び幅(mm)525
呼び厚さ(mm)10
タイプCA30 PEEK
グレードカーボン繊維強化・導電グレード
比重1.41(D-792)
伸び(%)5(D-638)
引張強度(MPa)130(D-638)
長さ公差(mm)0~+30.0
厚さ公差(mm)0~+1.1
幅公差(mm)0~+25.0
質量(kg/枚)7.4
呼び長さ(mm)1000
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:144(D-695)
圧縮弾性率(MPa)7260(D-695)
曲げ強度(MPa)227(D-790)
1個
¥699,800
税込¥769,780
70日以内出荷
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。
充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。
MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。
熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色茶色
呼び幅(mm)600
タイプMC602ST
グレード高強度・耐熱アップグレード
比重1.23(D-792)
伸び(%)15(D-638)
引張強度(MPa)96(D-638)
曲げ弾性率(MPa)4640(D-790)
ロックウェル硬度Rスケール:120(D-785)
呼び長さ(mm)1200
アイゾット衝撃値(J/m)45(D-256)
曲げ強度(MPa)140(D-790)
セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる7種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。
ポリエチレンテレフタレート素材の帯電防止グレード。
吸水性が低く、寸法安定性に優れる。
色黒色
呼び幅(mm)600
タイプPET300ESd PET
グレード帯電防止グレード
比重1.39(D-792)
伸び(%)20(D-638)
引張強度(MPa)82(D-638)
呼び長さ(mm)1200
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)-
圧縮弾性率(MPa)-
曲げ強度(MPa)127(D-790)
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から104~106Ω・mと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R6を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
色黒色
呼び幅(mm)600
タイプMC501CDR6
グレード帯電防止グレード
比重1.23(D-792)
伸び(%)7(D-638)
引張強度(MPa)74(D-638)
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
呼び長さ(mm)1200
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:93(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4020(D-695)
曲げ強度(MPa)117(D-790)
エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
色明灰色
呼び幅(mm)610
タイプTX PET-P
グレード摺動グレード
比重1.44(D-792)
伸び(%)12(D-638)
引張強度(MPa)79(D-638)
長さ公差(mm)0~+30.0
幅公差(mm)0~+30.0
呼び長さ(mm)1000
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:88(D-695)
圧縮弾性率(MPa)2881(D-695)
曲げ強度(MPa)115(D-790)
セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる7種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。
機械的強度に優れたポリエーテルイミド素材。
歪みが少ない。
セミトロンESD410を発熱体、接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
色黒色
呼び幅(mm)300
仕様ベースポリマー/ポリエーテルイミド
タイプESd410C PEI
比重1.34(D-792)
伸び(%)4(D-638)
引張強度(MPa)73(D-638)
呼び長さ(mm)300
引張弾性率(MPa)6895(D-638)
圧縮強度(MPa)5%変形:132(D-695)
圧縮弾性率(MPa)5580(D-695)
曲げ強度(MPa)98(D-790)
従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止性、耐熱性を向上させました。
150℃までの耐熱特性を発揮します。
体積固有抵抗108~1010Ω・cmの帯電防止性能を備えています。
充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。
強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R9を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
色黒色
呼び幅(mm)600
タイプMC501CDR9
グレード帯電防止グレード(ノンカーボン)
比重1.19(D-792)
伸び(%)12(D-638)
引張強度(MPa)88(D-638)
長さ公差(mm)0~+20.0
幅公差(mm)0~+15.0
呼び長さ(mm)1200
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)-
圧縮弾性率(MPa)-
曲げ強度(MPa)132(D-790)
関連キーワード