10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒 POM-BC(黒)
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000 黒色 材質ポリペンコアセタール タイプPOM-BC 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 比重1.41 引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620] 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0~+35.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール 長さ公差(mm)0~+35.0
1個
539 税込593
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒
1本
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1本
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別丸棒 材質MCナイロン(MC901) 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1本
558 税込614
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000 白色 材質ポリエチレン タイプPET100 長さ公差(mm)0~+30.0
1個
特価
499 税込549
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1枚
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)板
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
ナチュラル色(白) 材質ポリアセタール(POM) タイプ切板
1枚
特価
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)