補強層にポリエステル合成繊維コードを使用していますので、耐圧性に優れます。静電気除去のアース線入りホースです。内面ゴムにDIN耐摩耗基準≦60mm3の高耐摩耗性合成ゴムを使用しています。(DIN53516による)
用途サンドブラスト
最高使用圧力(MPa)1.2
使用流体砂、鉄粉、グリッド
造船所や製鉄所などで金属類の表面清掃や錆やスケールの除去に使用できます。
≦60mm3 耐摩耗性ゴムを使用しています。(DIN53516による)
静電防止の銅アース線入りです。
用途サンドブラスト(砂・鉄粉・グリッド)
最高使用圧力(MPa)1.2
使用温度範囲(℃)-20~+80
関連キーワード