「内管 スプレー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム
形状平滑
色青+赤/橙
使用温度範囲(℃)-25~70
適合規格ISO3821
最高使用圧力(MPa)2
表示UFG
推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1
補強層高張力合成繊維
水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム
形状平滑
色赤/橙
使用温度範囲(℃)-25~70
適合規格ISO3821
表示UFG
推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1
補強層高張力合成繊維
関連キーワード