2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 赤/橙 使用温度(℃)-25~+70 ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム 形状平滑 赤/橙 使用温度範囲(℃)-25~70 適合規格ISO3821 表示UFG 推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1 補強層高張力合成繊維
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)