水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。小型表面実装タイプの水晶ユニットで、特に小型サイズの要件に適しています。コンパクトで薄型(標準で3.2 x 2.5 x 0.75 mm)です。 耐熱性や耐衝撃性など、優れた環境特性があります。 OA (オフィ
仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.75mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.75mm●周波数許容性:±20ppm●周波数偏差:±30ppm●シリーズ抵抗:100Ω●動作温度 Max:85℃
アズワン品番65-6986-19
1袋(5個)
¥719
税込¥791
7日以内出荷
関連キーワード