6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

定格電圧(V)250 仕様絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:1mA 使用温度範囲(℃)-20~55 自己温度上昇(K)30
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気二重層コンデンサ FGシリーズ. 一般のコンデンサと電池の中間的な特性を持っており、直流的な使い方で二次電池的に使用できます 用途としては、マイコン・RAMの電源断時のバックアップ用デバイスです
仕様静電容量 = 0.1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 11mm高さ = 6.5mm寸法 = 11 (Dia.) x 6.5mmリード間隔 = 5.08mm等価直列抵抗 = 100Ωシリーズ = Supercap FG許容差 = -20 → +80%製品直径 = 11mm
1袋(5個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷


1個
4,990 税込5,489
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:0.5mA 適合機種設定なし 質量(g)255 使用温度範囲(℃)-20~55 取得規格UL、CSA、TUV、VDE RoHS指令(10物質対応)対応 自己温度上昇(K)35
1個
4,498 税込4,948
欠品中