絞り込み
ブランド
- 井口機工製作所
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 井口機工製作所のすべての商品
特価

IP型ボールベアー(上向専用・軽量用)
井口機工製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から12日以内出荷・食品・医薬品等でのクリーン環境や水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールベアー。また、本製品は、クリーンルーム向けボールベアーISCシリーズと同様にクリーンパックにも対応可能ですので、各種FPD製造装置の機能部品としてご利用ください。 ・オール樹脂仕様(POM) ・底面に水抜き穴を標準装備 ・クリーンパック仕様も対応可能仕様上向専用
S型ストロークベアリング(上下可・一定方向・重量用)
井口機工製作所¥1,788~税込¥1,967~1個翌々日出荷から5日以内出荷・360度自由に動く必要性の無い場合、あるいはある程度方向性を制御したい場合に適したタイプです。また摩擦係数が少なく、長いストローク運動が得られるのも大きな特徴です。主な用途は、ターンテーブルおよび重量物の移動用滑り面、送り込み装置用、ピストン運動におけるストロークおよび運搬台車用等が考えられます。 ・一定方向の移動がある程度制御できます。 ・基本型は高さを低く押さえてあります。仕様上下兼用
IS-B型スプリング入ボールベアー(上向専用・重量用)
井口機工製作所¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から9日以内出荷・スプリングをセットした当製品は、多少の凹凸があっても荷重を均一に受けられる特性を持っています。プレス機やインジェクションマシンなど金型のセッティング用に適しています。 ・衝撃荷重に耐えられ、スプリングの寿命は100万回以上です。(バネの交換可能) ・より安定させるためのフランジタイプIS-BF型、埋め込みタイプのIS-BM型もあります。仕様上向専用収縮量(mm)2
IS-N型ボルト付ボールベアー(上向専用・重量用)
井口機工製作所¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷・IS型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。 ・錆対策に万全なオールステンレス製のIS-SN型もあります。
IS型ボールベアー(上向専用・重量用)
井口機工製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷・コンベアシステムの屈折、曲線、交差点、回転、分岐点用。また各種重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレスなどの送り込み、タービンなどでの防振装置用にも最適です。切削加工品ですから、重荷重にも十分耐える強度を持ち、点接触の機構は精密で頑丈です。 ・重量物も手軽に360度方向に移動できる、摩擦係数の少ない点接触です。錆対策に万全なオールステンレス製のIS-S型もあります。
ISR-T型エアローラーリフタ
井口機工製作所¥71,980税込¥79,1781本7日以内出荷空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、前後に移動させることが可能な省力化機器です。ISR-TR型はワーク接触部にローラーを採用することで、面接触でのワーク搬送が可能です。点接触では圧痕が付いてしまうワークなどに適しています。ISR-T型同様、T型形状のボルスター溝に対応した本体形状を採用しています。トラスコ品番323-5143タイプ上向用RoHS指令(10物質対応)対応