絞り込み
ブランド
  • 井口機工製作所
  • モノタロウ(53)
  • エスコ(2,837)
  • SUS(エスユーエス)(2,012)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,916)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,734)
  • 黒田精工(1,526)
  • KANA(片山チエン)(1,467)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
  • イマオコーポレーション(1,387)
  • オリエンタルモーター(1,036)
  • 栃木屋(942)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
  • ジョー・プリンス竹下(804)
  • 中央精機(797)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(784)
  • ナベヤ(743)
  • 椿本チエイン(733)
  • MIYOSHI(小西製作所)(698)
  • 岩田製作所(673)
  • ダイヤトレンド(565)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールベア(下向用) 井口機工製作所

    ボールベア(下向用)

    井口機工製作所
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様下向用材質ボール:スチール、ボディ:スチール
  • クリーンルームタイプボールベアー 井口機工製作所

    クリーンルームタイプボールベアー

    井口機工製作所
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    許容荷重(kg)-材質(本体)POM材質(キャップ)POM
  • IM型ボールベアー(上向専用) 井口機工製作所

    IM型ボールベアー(上向専用)

    井口機工製作所
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量なものを移動させるコンベアシステムには最適です。 また低価格であるのも大きな特長です。
  • ボールベア(上向用) 井口機工製作所

    ボールベア(上向用)

    井口機工製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    上向使用 / ボルト一体タイプ
    用途コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点箇所仕様上向用材質ボール:スチール、ボディ:スチール
  • US型ボールベアー(上向専用) 井口機工製作所

    US型ボールベアー(上向専用)

    井口機工製作所(2件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高品質と優れたコストパフォーマンスを実現しました。
  • イグチベアー はるころシート 井口機工製作所

    イグチベアー はるころシート

    井口機工製作所
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    マグネットシート採用の為、ビス止めなども必要なく、容易に搬送ラインが作れます。 鉄製のユニット製品と比べ、安価です。 取付・取外しや持ち運びも簡単です。 サイズやピッチなどのカスタマイズ、マグネットシート用の鉄板やストッパーなどは別途、お問い合わせください。 取付には、イグチベアーIM型をご購入ください。
    仕様マグネットシートタイプ上向用荷重使用:取付イグチベアーによる
  • ボールベア(上向用) 井口機工製作所

    ボールベア(上向用)

    井口機工製作所(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • IM型ボールベアー ステンレス 井口機工製作所

    IM型ボールベアー ステンレス

    井口機工製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    仕様上向用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールベア(上向用) ボールベア ステンレス 井口機工製作所

    ボールベア(上向用) ボールベア ステンレス

    井口機工製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    仕様上向用材質ボール:ステンレス、ボディ:アルミ
  • IP型ボールベアー 井口機工製作所

    IP型ボールベアー

    井口機工製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    仕様上向用、底面に水ヌキ穴を標準装備許容荷重(kg)10質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • イグチベアー 重荷重用プレス製品 井口機工製作所

    イグチベアー 重荷重用プレス製品

    井口機工製作所
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    量産プレス製品の受け皿を切削加工にすることで、低価格で重荷重向け製品として提供できるようになりました。
    用途コンベアシステム(重量ワーク用)仕様上向用材質スチール、メインボール:SUJ2材質(ボディ)SPCE材質(受皿)切削加工品
  • ボールトランスファーユニット IBU型/IBT型(スチール製・上向き用) 井口機工製作所

    ボールトランスファーユニット IBU型/IBT型(スチール製・上向き用)

    井口機工製作所
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    仕様上向き用
  • SW型特殊車輪 井口機工製作所

    SW型特殊車輪

    井口機工製作所
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    ・ターンテーブル用として主目的に開発されたSW型特殊車輪は、デルリン製やナイロン製などバリエーションが豊富な上、特殊な設計にも対応。いずれも安定した回転を生みだしており、用途を拡大する上で、大きな役割りを果たしています。
  • ボールベア(上向用) 井口機工製作所

    ボールベア(上向用)

    井口機工製作所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    材質ボール:ステンレス、ボディ:ステンレス
  • ISB ボールベアーゴミ排出機能付 井口機工製作所

    ISB ボールベアーゴミ排出機能付

    井口機工製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    上向使用、切削品、ゴミ排出機能付き、埋め込みタイプです。
    用途カーゴ搬送仕様上向用トラスコ品番480-7634材質メインボール・サブボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール(S45C)、受皿:クロムモリブデン鋼(SCM415)許容荷重(kg)150質量(g)350
  • ISB ボールベアー スプリング入りプレス製 井口機工製作所

    ISB ボールベアー スプリング入りプレス製

    井口機工製作所
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    上向使用、成型品、バネ入りです。
    用途各種搬送ライン内方向転換部仕様上向用材質メインボール:スチール(S15CK)、サブボール:スチール(SUJ2)、スプリング:SWP-B、ボディー:SPCE
  • ISBエアボールリフタ ISR50S型 1000mm ISR50S‐1000A 井口機工製作所

    ISBエアボールリフタ ISR50S型 1000mm ISR50S‐1000A

    井口機工製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0235材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数19リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】11.40耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 950mm ISR50S‐950‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 950mm ISR50S‐950‐A

    井口機工製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0375材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.98使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数18リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.80耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A

    井口機工製作所
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0367材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.56使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数17リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.20耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 850mm ISR50S‐850‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 850mm ISR50S‐850‐A

    井口機工製作所
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0359材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.14使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数16リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】9.57耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 800mm ISR50S‐800‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 800mm ISR50S‐800‐A

    井口機工製作所
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    20日以内出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0341材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)6.72使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数15リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】8.97耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 750mm ISR50S‐750‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 750mm ISR50S‐750‐A

    井口機工製作所
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0332材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数14リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】8.37耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 700mm ISR50S‐700‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 700mm ISR50S‐700‐A

    井口機工製作所
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0324材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)5.88使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数13リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.77耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 650mm ISR50S‐650‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 650mm ISR50S‐650‐A

    井口機工製作所
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0316材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)5.46使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数12リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.18耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ピース・ピースパズル用ゴム蓋 井口機工製作所

    ピース・ピースパズル用ゴム蓋

    井口機工製作所
    ¥349税込¥384
    1個
    4日以内出荷
    ボールを装着していない部分にゴミが入らないように蓋ができます。
    厚さ(mm)3色黒直径(Φmm)42タイプゴム蓋黒
  • ピース・ピースパズル用ガイド 井口機工製作所

    ピース・ピースパズル用ガイド

    井口機工製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    色白タイプガイド白
  • ピース・ピースパズル 井口機工製作所

    ピース・ピースパズル

    井口機工製作所
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    パズルタイプなので様々な形状の搬送ラインを作ることができます。 射出成形型で製作していますので、低コストです。 樹脂製ボールベアーを取り付ければ、オール樹脂の搬送ラインが完成。食品工場やクリーンルーム等で使用可能です。 ひとつのピースで4種類の形状のボールベアーが容易に取り付けられます。 従来のユニットに比べ、格段に軽量になります。
    取付可能対象US-16,US-16J,US-16S,US-16SJ,US-25,US-25J,US-25S,US-25SJ,IP-16W,IP-16B,IP-25W,IP-25B材質ABS質量(g)30
  • ボールベアー US型/US-S型/US-J型(スチール製/ステンレス製・上向き用) 井口機工製作所

    ボールベアー US型/US-S型/US-J型(スチール製/ステンレス製・上向き用)

    井口機工製作所
    ¥679~税込¥747~
    1個
    4日以内出荷
    仕様上向き用
  • ボールベアー IPK型(オール樹脂製・下向き用) 井口機工製作所

    ボールベアー IPK型(オール樹脂製・下向き用)

    井口機工製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    下向使用/樹脂成型品/クリーンルーム適用可
    用途医療品・食品製造など、金属を使用できない環境下仕様下向用トラスコ品番395-0158材質メインボール・サブボール:ポリアセタール(POM)、ボディー・ボール受け:ポリアセタール(POM)、キャップ・インナーカバー:ポリアセタール(POM)、シール:ポリブチレンテレフタート(PBT)許容荷重(kg)7質量(g)50
  • ボールベアー IM型/IM-S型/IM-J型(スチール製/ステンレス製・上向き用) 井口機工製作所

    ボールベアー IM型/IM-S型/IM-J型(スチール製/ステンレス製・上向き用)

    井口機工製作所
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様上向き用
  • ボールベアー IK-N型/IK-NM型/IK-SNM型(スチール製/ステンレス製・下向き用) 井口機工製作所

    ボールベアー IK-N型/IK-NM型/IK-SNM型(スチール製/ステンレス製・下向き用)

    井口機工製作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様下向き用材質ステンレス
  • ターンテーブル IRT型(スチール製・上向き用) 井口機工製作所

    ターンテーブル IRT型(スチール製・上向き用)

    井口機工製作所
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様上向き用
  • クリーンルーム用ボールベアー IP-25型 井口機工製作所

    クリーンルーム用ボールベアー IP-25型

    井口機工製作所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷
  • ISR型エアボールリフタ 井口機工製作所

    ISR型エアボールリフタ

    井口機工製作所
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ISR型ボールリフタは、高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的かつ使い易い省力化機器です。 ・スムース(始動抵抗値は2/100以下) ・荷重にあわせた選択ができます ・50mm単位で長さを選択できます ・防塵性向上 ・清掃が簡単 ・メンテナンスが簡単
  • IR型ローラーユニット 井口機工製作所

    IR型ローラーユニット

    井口機工製作所
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ・堅牢でシンプルな構造が特長。ローラーの角度を90度変えるだけで、簡単に二通りのラインが生まれます。 ・スペースに制限がある航空便や船積み等の、貨物運搬に最適です。
  • IK N・IK-NM型ボルト付ボールベアー(下向専用・重量用) 井口機工製作所

    IK N・IK-NM型ボルト付ボールベアー(下向専用・重量用)

    井口機工製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    IKボールベアーの優れた特性に加え、強度を増すため、ボディにS45Cを使用しています。IK-38Nを4ヶ使用、荷重700kg、相手材硬度HRC55位の時、始動抵抗は約10kgです。材質がSS材の場合、上記の2倍以上の数値となります。 ボール硬度HRC62の為、相手の硬度を検討ください。硬度の上下によって始動抵抗値も上下します。
  • IK型ボールベアー(下向専用・重量用) 井口機工製作所

    IK型ボールベアー(下向専用・重量用)

    井口機工製作所
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    4日以内出荷
    ・全方向への動きができます。当然直角(90度)に方向転換できる、大変使い勝手の良い製品です。重量物の搬送にも優れ、例えば1000kgのものを約15kgの力で動かせます。主な用途は、重量物を移動、方向転換するための台車用ですが、コンピュータルーム等デリケートな環境を維持するための免震床用にも最適です。 ・取付が簡単です。 ・IK-51を4ヶ使用、荷重1000kg、相手レール硬度HRC55位の時、始動抵抗は約15kgです。 ・材質がSS材の場合、上記の2倍以上の数値となります。 ・ボール硬度HRC62の為、相手の硬度を検討ください。硬度の上下によって始動抵抗値も上下します。
  • IP型ボールベアー(上向専用・軽量用) 井口機工製作所

    IP型ボールベアー(上向専用・軽量用)

    井口機工製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・食品・医薬品等でのクリーン環境や水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールベアー。また、本製品は、クリーンルーム向けボールベアーISCシリーズと同様にクリーンパックにも対応可能ですので、各種FPD製造装置の機能部品としてご利用ください。 ・オール樹脂仕様(POM) ・底面に水抜き穴を標準装備 ・クリーンパック仕様も対応可能
    仕様上向専用
  • S型ストロークベアリング(上下可・一定方向・重量用) 井口機工製作所

    S型ストロークベアリング(上下可・一定方向・重量用)

    井口機工製作所
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・360度自由に動く必要性の無い場合、あるいはある程度方向性を制御したい場合に適したタイプです。また摩擦係数が少なく、長いストローク運動が得られるのも大きな特徴です。主な用途は、ターンテーブルおよび重量物の移動用滑り面、送り込み装置用、ピストン運動におけるストロークおよび運搬台車用等が考えられます。 ・一定方向の移動がある程度制御できます。 ・基本型は高さを低く押さえてあります。
    仕様上下兼用