10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小規模塗装にさらにコンパクト性を追求。 パッキンとモーターを長寿命化。 パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。 新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。
セット内容PS3-23Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット517 質量(kg)16.5 タイプスタンド 消費電力(W)750/850 電源100V(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)436×369×416 最大吐出量(L/min)2.0 最大締切圧(MPa)20.5
1セット
459,800 税込505,780
3日以内出荷

中規模塗装にコンパクト性と高性能をさらに追及。 パッキンとモーターを長寿命化。 パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。 新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。 多機能コントロールシステム「D・E・S・C」 見やすい液晶ディスプレー。 安定したスプレー保持。
セット内容PS3-29Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット519 質量(kg)36 タイプロー・トロリー 消費電力(W)1100/1300 電源100V(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850(1150)×600×580 最大吐出量(L/min)2.6 最大締切圧(MPa)20.5
1セット
789,800 税込868,780
3日以内出荷

大規模塗装にこのクラスの最大のパワー。 パッキンとモーターを長寿命化。 パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。 新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。 多機能コントロールシステム「D・E・S・C」 見やすい液晶ディスプレー。 安定したスプレー保持。
セット内容PS3-34Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット521 質量(kg)47 タイプハイ・トロリー 消費電力(W)1300/1500 電源100V(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×550×840(1000) 最大吐出量(L/min)3.2 最大締切圧(MPa)20.5
1セット
899,800 税込989,780
3日以内出荷

PS3-20 日本ワグナー 動画あり
日本ワグナーPS3-20
RoHS
ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。堅牢なPS3シリーズの中でエントリーモデルに位置し、わずか13.6kgです。コンパクト設計のPS3-20は現場で最高級の、疲れにくい作業を可能にします。
用途建築塗装全般 質量(kg)13.6 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)900 ノズルねじ径(inch)0.020 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.74MB) 最大締切圧(MPa)20.7
1セット
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ワグナーFC9900Plus
RoHS
塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装 質量(kg)15 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.42MB) 取扱説明書(1.41MB) 最大風量圧(MPa)0.055
1セット
369,800 税込406,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ワグナーMC3-23
RoHS
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをピストンポンプエアレス塗装機PS3-23に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般 仕様標準セット セット内容PS3-23Aセット、ツインホース(3/16×30m)、エアコートガンGM4700AC、フィルターレギュレーター、3000ACチップ515 質量(kg)16.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)850 ノズルねじ径(inch)0.023 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.74MB) 取扱説明書(1.05MB) 最大締切圧(MPa)20.5
1セット
599,800 税込659,780
3日以内出荷

日本ワグナーPS3-23
RoHS
ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。小~中規模の現場に適したオールラウンダーで、堅牢性とパワフルなパフォーマンスが特長です。
用途建築塗装全般 質量(kg)16.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)850 ノズルねじ径(inch)0.023 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.74MB) 取扱説明書(1.05MB) 最大締切圧(MPa)20.5
1セット
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HERO23 日本ワグナー 動画あり
日本ワグナーHERO23
RoHS
HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。標準セットには飛散を最大55%減少するHEAチップを搭載。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。
用途建築塗装全般 質量(kg)29 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1400 ノズルねじ径(inch)0.023 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB) 取扱説明書(10.75MB) 最大締切圧(MPa)21
1セット
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能。スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ。軽量エアーホース7.6m付き。温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)。木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など) 適合温風低圧塗装機 FC9700 セット内容スプレーガン・塗料カップ(800cc) ノズル口径(Φmm)1.8
1丁
46,980 税込51,678
6日以内出荷

被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能。スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ。軽量エアーホース7.6m付き。温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)。木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など) セット内容本体・エアホース7.6m・Ultraガン・清掃ブラシセット 質量(kg)約6.8 電圧50/60Hz 電源(V)100 消費電力(W)900 風量風圧0.3bar/0.03Mpa テクノロジータービン
1セット
159,800 税込175,780
6日以内出荷