5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●エアレスガン用ガンフィルター ●スプレーチップの寿命を延ばします。 ●ガン先端の目詰まりの低減に。一貫したスプレーパターンの維持に。高品質の仕上げに。
用途エアレスガン用ガンフィルター
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2247051 ベクタープロ エアレスガン 日本ワグナー 動画あり
トリガーが軽く、非常に扱いやすくて頑丈設計 ハンドル部の簡単洗浄とスムーズなスイベルジョイント 一体型トリガーレンチでフィルター交換も簡単
用途建築塗装全般 質量(g)600 最大使用圧力(MPa)25 ホース取付口NPS1/4”
1丁
29,980 税込32,978
7日以内出荷

2247050 ベクターグリップ エアレスガン 日本ワグナー 動画あり
ベクターグリップはエマルジョンやラテックス塗料をはじめとする幅広い塗料の扱いに最適なエアレスガンです。ガンそのものは非常に扱いやすく、軽量、指1本でセーフティロック、スイベルジョイントなど備わっています。加えて、トリガーガードに内蔵のツールを用いて、簡単にフィルター交換が可能です。
用途建築塗装全般 質量(g)663 最大使用圧力(MPa)25 ホース取付口NPS1/4”
1丁
35,980 税込39,578
7日以内出荷

2291151 HERO23 日本ワグナー 動画あり
日本ワグナーHERO23
エコ商品
HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。飛散を最大55%減少するHEAチップと20Lホッパーを搭載。ガンには高耐久のベクタープロを採用。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。
仕様ガイナ仕様 セット内容HERO23本体、圧力計、フィルターコンテナ、イエローホース1/4"×30m、ベクタープロエアレスガン、HEAチップ517、20Lホッパー、防振ホース、ガンフィルター極粗目 質量(kg)29 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1400 ノズルねじ径(inch)0.023 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB) 取扱説明書(10.75MB) 最大締切圧(MPa)21
1セット
269,800 税込296,780
3日以内出荷

日本ワグナーMC3-23
エコ商品
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをピストンポンプエアレス塗装機PS3-23に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般 仕様標準セット セット内容PS3-23Aセット、ツインホース(3/16×30m)、エアコートガンGM4700AC、フィルターレギュレーター、3000ACチップ515 質量(kg)16.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)850 ノズルねじ径(inch)0.023 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.74MB) 取扱説明書(1.05MB) 最大締切圧(MPa)20.5
1セット
599,800 税込659,780
3日以内出荷