4.1mmノズルの低~中粘度塗料用アタッチメント
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装
セット内容スプレーアタッチメント、4.1 mm スロットノズル付き、1000 ml ステンレススチールタンク、 標準サクションチューブ、ファイン サクションチューブ フィルター、 サクションチューブ フィルター粗
タンク容量(mL)1000
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
大規模塗装にこのクラスの最大のパワー。
パッキンとモーターを長寿命化。
パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。
新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。
多機能コントロールシステム「D・E・S・C」
見やすい液晶ディスプレー。
安定したスプレー保持。
セット内容PS3-34Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット521
質量(kg)47
タイプハイ・トロリー
消費電力(W)1300/1500
電源100V(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×550×840(1000)
最大吐出量(L/min)3.2
最大締切圧(MPa)20.5
1セット
¥899,800
税込¥989,780
3日以内出荷
関連キーワード