11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最新ロングストローク技術 飛散減少HEAチップ標準装備(最大55%飛散減少) 低圧塗装実現により部品・アクセサリーの損耗も減少
質量(kg)29 電源(V)100,(50/60Hz) 最大吐出量(L/min)2.5~3.1 ノズル(最大使用)0.023 消費電力(kW)1.4 最大圧力(MPa)21
1セット
299,800 税込329,780
3日以内出荷

MC23 HERO 日本ワグナー 動画あり
日本ワグナーMC23 HERO
エコ商品
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをダイアフラムポンプエアレス塗装機HERO23に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般、木部・鉄部塗装 質量(kg)29 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1400 ノズルねじ径(inch)0.023 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB) 取扱説明書(10.75MB) 最大締切圧(MPa)21
1セット
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ワグナーMC3-23
エコ商品
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをピストンポンプエアレス塗装機PS3-23に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般 仕様標準セット セット内容PS3-23Aセット、ツインホース(3/16×30m)、エアコートガンGM4700AC、フィルターレギュレーター、3000ACチップ515 質量(kg)16.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)850 ノズルねじ径(inch)0.023 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.74MB) 取扱説明書(1.05MB) 最大締切圧(MPa)20.5
1セット
599,800 税込659,780
3日以内出荷

HERO21 日本ワグナー 動画あり
日本ワグナーHERO21
エコ商品
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをダイアフラムポンプエアレス塗装機HERO21に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般、木部・鉄部塗装 質量(kg)23.8 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)870 ノズルねじ径(inch)0.021 RoHS指令(10物質対応)対応 最大締切圧(MPa)20.7
1セット
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HERO23 日本ワグナー 動画あり
日本ワグナーHERO23
エコ商品
HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。標準セットには飛散を最大55%減少するHEAチップを搭載。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。
用途建築塗装全般 質量(kg)29 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1400 ノズルねじ径(inch)0.023 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB) 取扱説明書(10.75MB) 最大締切圧(MPa)21
1台ほか
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2291151 HERO23 日本ワグナー 動画あり
日本ワグナーHERO23
エコ商品
HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。飛散を最大55%減少するHEAチップと20Lホッパーを搭載。ガンには高耐久のベクタープロを採用。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。
仕様ガイナ仕様 セット内容HERO23本体、圧力計、フィルターコンテナ、イエローホース1/4"×30m、ベクタープロエアレスガン、HEAチップ517、20Lホッパー、防振ホース、ガンフィルター極粗目 質量(kg)29 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1400 ノズルねじ径(inch)0.023 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB) 取扱説明書(10.75MB) 最大締切圧(MPa)21
1セット
269,800 税込296,780
3日以内出荷

日本ワグナーPS3-23
エコ商品
ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。小~中規模の現場に適したオールラウンダーで、堅牢性とパワフルなパフォーマンスが特長です。
用途建築塗装全般 質量(kg)16.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)850 ノズルねじ径(inch)0.023 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.74MB) 取扱説明書(1.05MB) 最大締切圧(MPa)20.5
1セット
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中規模塗装にコンパクト性と高性能をさらに追及。 パッキンとモーターを長寿命化。 パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。 新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。 多機能コントロールシステム「D・E・S・C」 見やすい液晶ディスプレー。 安定したスプレー保持。
セット内容PS3-29Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット519 質量(kg)36 タイプロー・トロリー 消費電力(W)1100/1300 電源100V(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850(1150)×600×580 最大吐出量(L/min)2.6 最大締切圧(MPa)20.5
1セット
789,800 税込868,780
3日以内出荷

PS3-20 日本ワグナー 動画あり
日本ワグナーPS3-20
エコ商品
ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。堅牢なPS3シリーズの中でエントリーモデルに位置し、わずか13.6kgです。コンパクト設計のPS3-20は現場で最高級の、疲れにくい作業を可能にします。
用途建築塗装全般 質量(kg)13.6 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)900 ノズルねじ径(inch)0.020 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.74MB) 最大締切圧(MPa)20.7
1セット
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小規模塗装にさらにコンパクト性を追求。 パッキンとモーターを長寿命化。 パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。 新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。
セット内容PS3-23Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット517 質量(kg)16.5 タイプスタンド 消費電力(W)750/850 電源100V(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)436×369×416 最大吐出量(L/min)2.0 最大締切圧(MPa)20.5
1セット
459,800 税込505,780
3日以内出荷

大規模塗装にこのクラスの最大のパワー。 パッキンとモーターを長寿命化。 パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。 新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。 多機能コントロールシステム「D・E・S・C」 見やすい液晶ディスプレー。 安定したスプレー保持。
セット内容PS3-34Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット521 質量(kg)47 タイプハイ・トロリー 消費電力(W)1300/1500 電源100V(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×550×840(1000) 最大吐出量(L/min)3.2 最大締切圧(MPa)20.5
1セット
899,800 税込989,780
3日以内出荷