「ヒートガン デジタル」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40~530℃の範囲で正確な温度制御なデジタル液晶搭載のヒートガン。6段階の送風設定が可能で、発熱体の寿命を延ばすクールダウンモードも追加されています。最後に使用した設定を記憶するメモリ機能付き。安全機能として熱調整のための熱保護センサーを搭載しています。高温の表面に触れないようにするためのフィンのついた耐熱ノズルカバーは取り外し可能です。自立する設計のおかげでハンズフリー作業を可能にします。
用途剥離、乾燥、解凍、接着など
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1100
最高温度(℃)530
電源コード(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.38MB)
取扱説明書(2.56MB)
最低温度(℃)40
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード