「吸引用エアーポンプ」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HERO23 日本ワグナー 動画あり
日本ワグナーHERO23
エコ商品
HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。標準セットには飛散を最大55%減少するHEAチップを搭載。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。
用途建築塗装全般 質量(kg)29 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1400 ノズルねじ径(inch)0.023 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB) 取扱説明書(10.75MB) 最大締切圧(MPa)21
1台ほか
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2291151 HERO23 日本ワグナー 動画あり
日本ワグナーHERO23
エコ商品
HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。飛散を最大55%減少するHEAチップと20Lホッパーを搭載。ガンには高耐久のベクタープロを採用。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。
仕様ガイナ仕様 セット内容HERO23本体、圧力計、フィルターコンテナ、イエローホース1/4"×30m、ベクタープロエアレスガン、HEAチップ517、20Lホッパー、防振ホース、ガンフィルター極粗目 質量(kg)29 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1400 ノズルねじ径(inch)0.023 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.05MB) 取扱説明書(10.75MB) 最大締切圧(MPa)21
1セット
269,800 税込296,780
3日以内出荷