大規模塗装にこのクラスの最大のパワー。
パッキンとモーターを長寿命化。
パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。
新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。
多機能コントロールシステム「D・E・S・C」
見やすい液晶ディスプレー。
安定したスプレー保持。
セット内容PS3-34Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット521
質量(kg)47
タイプハイ・トロリー
消費電力(W)1300/1500
電源100V(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×550×840(1000)
最大吐出量(L/min)3.2
最大締切圧(MPa)20.5
1セット
¥899,800
税込¥989,780
3日以内出荷
被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能。スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ。軽量エアーホース7.6m付き。温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)。木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)
適合温風低圧塗装機 FC9700
セット内容スプレーガン・塗料カップ(800cc)
ノズル口径(Φmm)1.8
1丁
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能。スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ。軽量エアーホース7.6m付き。温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)。木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)
セット内容本体・エアホース7.6m・Ultraガン・清掃ブラシセット
質量(kg)約6.8
電圧50/60Hz
電源(V)100
消費電力(W)900
風量風圧0.3bar/0.03Mpa
テクノロジータービン
1セット
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。圧送タンクセット構成となっています。
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装
仕様圧送タンクセット
セット内容FC9900Plus標準セット、圧送タンクセット
質量(kg)15
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(6.42MB)
取扱説明書(1.41MB)
最大風量圧(MPa)0.055
1セット
¥429,800
税込¥472,780
3日以内出荷
塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装
質量(kg)15
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(6.42MB)
取扱説明書(1.41MB)
最大風量圧(MPa)0.055
塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。光触媒の塗布用のセット構成となっています。
用途光触媒塗布用
仕様光触媒仕様
セット内容FC9900Plus標準セット、プロジェクターセット(0.8mm)、ニードル0.5mm、ノズル0.5mm、上カップセットAL-1型、手元ホース1.5m(透明)
質量(kg)15
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(6.42MB)
取扱説明書(1.41MB)
最大風量圧(MPa)0.055
1セット
¥408,800
税込¥449,680
3日以内出荷
PS3-29は堅牢かつ低メンテナンス、最大800m2のプロジェクトに適したハイパワーピストンポンプです。圧力表示(設定・吐出)、塗料使用量、機械の使用時間、シリアルナンバー表示のD.E.S.C多機能コントロールシステムを搭載。ハイパフォーマンスでありながらも、ロートロリーによる省スペースで持ち運びが容易です。
用途大規模建築塗装、エマルジョンや耐火塗料、防水処理。オプションのアクセサリーで、エナメル、プライマー、グリース等も可。
質量(kg)36
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1300
ノズルねじ径(inch)0.029
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.74MB)
取扱説明書(1.35MB)
最大締切圧(MPa)20.5
ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。小~中規模の現場に適したオールラウンダーで、堅牢性とパワフルなパフォーマンスが特長です。
用途建築塗装全般
質量(kg)16.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)850
ノズルねじ径(inch)0.023
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.74MB)
取扱説明書(1.05MB)
最大締切圧(MPa)20.5
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをピストンポンプエアレス塗装機PS3-23に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般
仕様標準セット
セット内容PS3-23Aセット、ツインホース(3/16×30m)、エアコートガンGM4700AC、フィルターレギュレーター、3000ACチップ515
質量(kg)16.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)850
ノズルねじ径(inch)0.023
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.74MB)
取扱説明書(1.05MB)
最大締切圧(MPa)20.5
1セット
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをダイアフラムポンプエアレス塗装機HERO23に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般、木部・鉄部塗装
質量(kg)29
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1400
ノズルねじ径(inch)0.023
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
取扱説明書(10.75MB)
最大締切圧(MPa)21
HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。標準セットには飛散を最大55%減少するHEAチップを搭載。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。
用途建築塗装全般
質量(kg)29
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1400
ノズルねじ径(inch)0.023
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
取扱説明書(10.75MB)
最大締切圧(MPa)21
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをダイアフラムポンプエアレス塗装機HERO21に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般、木部・鉄部塗装
質量(kg)23.8
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)870
ノズルねじ径(inch)0.021
RoHS指令(10物質対応)対応
最大締切圧(MPa)20.7
中規模塗装にコンパクト性と高性能をさらに追及。
パッキンとモーターを長寿命化。
パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。
新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。
多機能コントロールシステム「D・E・S・C」
見やすい液晶ディスプレー。
安定したスプレー保持。
セット内容PS3-29Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット519
質量(kg)36
タイプロー・トロリー
消費電力(W)1100/1300
電源100V(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850(1150)×600×580
最大吐出量(L/min)2.6
最大締切圧(MPa)20.5
1セット
¥789,800
税込¥868,780
3日以内出荷
ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。堅牢なPS3シリーズの中でエントリーモデルに位置し、わずか13.6kgです。コンパクト設計のPS3-20は現場で最高級の、疲れにくい作業を可能にします。
用途建築塗装全般
質量(kg)13.6
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)900
ノズルねじ径(inch)0.020
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.74MB)
最大締切圧(MPa)20.7
小規模塗装にさらにコンパクト性を追求。
パッキンとモーターを長寿命化。
パッキン寿命が60%アップ。モーター寿命が30%アップ。
新型「ブラシレスモーター」搭載。長寿命・静か・メンテいらず。
セット内容PS3-23Aセット【本体(フレキサクション)/潤滑油/標準工具】、イエローホース1/4×30m、AG-08エアレスガン、トレードチップセット517
質量(kg)16.5
タイプスタンド
消費電力(W)750/850
電源100V(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)436×369×416
最大吐出量(L/min)2.0
最大締切圧(MPa)20.5
1セット
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。飛散を最大55%減少するHEAチップと20Lホッパーを搭載。ガンには高耐久のベクタープロを採用。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。
仕様ガイナ仕様
セット内容HERO23本体、圧力計、フィルターコンテナ、イエローホース1/4"×30m、ベクタープロエアレスガン、HEAチップ517、20Lホッパー、防振ホース、ガンフィルター極粗目
質量(kg)29
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1400
ノズルねじ径(inch)0.023
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
取扱説明書(10.75MB)
最大締切圧(MPa)21
1セット
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
PS3-34はパワフルかつハイテク、大規模現場で素早く、効率的に塗装をしたい職人に最適なマシンです。圧力表示(設定・吐出)、塗料使用量、機械の使用時間、シリアルナンバー表示のD.E.S.C多機能コントロールシステムを搭載。
用途大規模建築塗装、エマルジョンや耐火塗料、防水処理。オプションのアクセサリーで、エナメル、プライマー、グリース等も可。
質量(kg)47
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1500
ノズルねじ径(inch)0.034
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.74MB)
最大締切圧(MPa)20.5