絞り込み
ブランド
- NXP
- モノタロウ(3,818)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,213)
- メディアカバーマーケット(40,180)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,123)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,982)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,432)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- NXP
- 2ページ目
2ページ目: NXPのすべての商品

NXP 8チャンネル LEDドライバ IC
NXP¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様シリアルI/Oペリフェラル、NXP長さ(mm)3.1幅(mm)3.1寸法(mm)3.1×3.1×0.95高さ(mm)0.95ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2.5、3.3、5最大供給電流(mA)10セグメント数8
NXP 74HC259D 652 Dタイプ ラッチ
NXP¥1,598税込¥1,7581セット(50個)7日以内出荷仕様【ラッチモード】アドレス可能、【ラッチエレメント】Dタイプ、【セット/リセット】Yes、【ビット数】8bit、74HCファミリフリップフロップ/ラッチ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ/ラッチ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS長さ(mm)10寸法(mm)10×4×1.45高さ(mm)1.45出力方式CMOSピン数(ピン)16極性非反転動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装ロジックファミリーHC