絞り込み
ブランド
- NXP
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,324)
- RS PRO(3,956)
- omron(オムロン)(3,314)
- IDEC(和泉電気)(2,108)
- Panasonic(パナソニック)(1,902)
- VISHAY(1,628)
- HAKKO(白光)(1,122)
- AMPHENOL(1,019)
- シュナイダーエレクトリック(999)
- フエニックス・コンタクト(945)
- 富士電機(885)
- 日本モレックス(molex)(878)
- 三菱電機(863)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(847)
- ハーティング(842)
- BOURNS(659)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(624)
- ワゴジャパン(622)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
特価

IC I/O EXPANDER I2C 8B 16SSOP
NXP¥289税込¥3181個3日以内出荷PORその他割り込み出力あり、【パッケージ/ケース】16-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)出力方式プッシュプルインターフェースI2C、SMBus電流(mA)【出力源】10【シンク】25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)2.3~5.5I/O点数8実装タイプ面実装クロック周波数400kHz
NXP 気圧センサ 20 → 100 kPa 4-Pin ケース344F-01
NXP¥3,298~税込¥3,628~1個ほか7日以内出荷仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。長さ(mm)28.45幅(mm)16.51高さ(mm)19.3ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(kPa)100パッケージケース344F-01実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)DC16感度(mV/kPa)0.4最低使用圧力(kPa)20最大オーバーロード圧力(kPa)400
DIODE ARRAY SCHOTTKY 30V SOT323
NXP¥41税込¥451個3日以内出荷ショットキーバリアダイオード BAT54CW,115 NXP製を販売します。その他【逆回復時間】5nS、電流:【Vr印加時の逆方向漏れ】2μA@25V電圧【DC逆方向(Vr)(最大)】30、【If印加時の順方向(Vf)(最大)】800mV@100mA電流(mA)【平均整流(Io)】200(DC)(ダイオード当たり)ダイオード1組共通カソード、ショットキー動作温度(℃)【ジャンクション】150(最大)実装タイプ面実装パッケージ/ケースSC-70、SOT-323
MBED NXP LPC1768搭載マイコンモジュール
NXP¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷MBEDマイコンモジュールOM11043-598はmbedコンパイラを利用可能です。 開発環境はインターネット上に用意されたWebアプリケーションです。 WindowsでもMacでもLinuxでも、インターネットに接続されたコンピュータがあれば、すぐにプログラミングを開始できます。 プログラミングはC++で行います。 搭載プロセッサはNXP製LPC1768です。 ARM Cortex-M3 Coreをベースに構成されています。 インターフェースとしてイーサネット、USBデバイス、CAN、SPI、I2C等を搭載しています。 512KBフラッシュメモリと64KBRAMを持ち、96MHzで動作します。 【パッケージ】40ピンDIPパッケージ、ピッチは 2.54mm、ピン列間隔0.9インチ・大きさ 44mm X 26mm 【電源条件】USBまたは、Vinへの4.5V~9.0V・200mA未満(イーサネット使用なしの場合は100mAまで)・VB - リアルタイム・クロック電源バックアップ入力・1.8V~3.3Vでリアルタイム・クロック動作可能・27uAで動作 - リチウム・コイン型セル電源可・周辺機器へのVOUTの3.3V安定化電源出力・USBからの5.0VがVUから使用可能(USB接続時のみ!)・最大許容電流は500mA・デジタルIOピン定格は3.3V、40mA/ピンで、全体として400mAまで 【ピン】Vin:ボードへの供給電源 ○4.5V~9.0V、100mA + マイクロコントローラによる外部回路供給分・Vb:リアルタイム・クロックへのバッテリ・バックアップ ○1.8V~3.3V、30uA・nR:リセット(reset)ボタンと同等機能のリセット(reset)ピン(アクティブLow) ○プルアップ抵抗がボードにあるので、オープンコレクターでも機能します。・IF+/-:将来利用のためリザーブ 【mbedコンパイラ】mbedコンパイラがサポートされ、C++でプログラムを書くことができます。コンパイルしてロードモジュール(.binファイル)を作成し、mbedマイクロコントローラにダウンロードし、実行します。開発環境はすべてインターネットに接続されたオンライン環境に用意されています。mbedを使うのに、何かをインストールしたり、設定したりすることは必要ありません。Webアプリケーションなので、Windowsでも、Macでも、Linuxでも作業できます。
Kinetis S9KEA 40MHz 64KB Flash MCU LQFP
NXP¥81,980税込¥90,1781セット(160個)7日以内出荷仕様ファミリー名:Kinetis EA 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:40MHz 、 RAMサイズ:4 kB 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:16 、 SPIチャンネル数:2 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 UARTチャンネル数:3 、 Kinetis EAシリーズマイクロコントローラ. Kinetis EAシリーズマイクロコントローラは、32ビットARM Cortex-M0+コアをベースに、車載用途向けに設計されています。 このシリーズはEMC / ESDを念頭に置いて開発されており、優れたノイズ耐性と低電磁放射を実現しています。. 最高48 MHzのCortex-M0+マイクロプロセッサ フラッシュメモリ: 最大128 KB SRAM: 最大16 KB 16チャンネル12ビットADC 単一サイクルI/Oアクセスポート 電源: +2.7 → +5.5 V dc 動作温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
I2Cトランスレータ NXP
NXP¥289,800税込¥318,7801リール(3000個)7日以内出荷仕様その他のラインドライバ、NXPピン数(ピン)8動作温度範囲(℃)-40~+85実装タイプ表面実装
NXP ゲージ 圧力センサ IC 200kPa
NXP¥3,500~税込¥3,850~1個ほか7日以内出荷仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大1000kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。長さ(mm)29.85幅(mm)8.26高さ(mm)29.34出力電圧(V)-1mV~0.04ピン数(ピン)4動作温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(kPa)200パッケージケース344B-01実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)DC16感度(mV/kPa)0.2最低使用圧力(kPa)0最大オーバーロード圧力(kPa)800
NXP 8チャンネル LEDドライバ IC
NXP¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様シリアルI/Oペリフェラル、NXP長さ(mm)3.1幅(mm)3.1寸法(mm)3.1×3.1×0.95高さ(mm)0.95ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2.5、3.3、5最大供給電流(mA)10セグメント数8
NXP 74HC259D 652 Dタイプ ラッチ
NXP¥1,598税込¥1,7581セット(50個)7日以内出荷仕様【ラッチモード】アドレス可能、【ラッチエレメント】Dタイプ、【セット/リセット】Yes、【ビット数】8bit、74HCファミリフリップフロップ/ラッチ、Nexperia.NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ/ラッチ製品です。74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。.高速CMOSロジック動作電圧2~6V互換性入力CMOS、出力CMOS長さ(mm)10寸法(mm)10×4×1.45高さ(mm)1.45出力方式CMOSピン数(ピン)16極性非反転動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装ロジックファミリーHC