2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●Core:Cortex-M4●Package version:SOT486-1●fmax [max](MHz):204●FLASH(kB):0●RAM(kB):168●I/O pins:83●Ethernet:0●USB:LCD:0●CAN:2●UART:4●I326C:2●SPI/SSP:2●SPI:SSP:2●ADC channels:ADC(bits):# of timers:5●Timer(bits):32●PWM:6●その他のNXP社パッケージや製品情報はこちらからご覧いただけます→: アズワン品番67-0433-60
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

仕様ファミリー名:Kinetis EA 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:40MHz 、 RAMサイズ:4 kB 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:16 、 SPIチャンネル数:2 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 UARTチャンネル数:3 、 Kinetis EAシリーズマイクロコントローラ. Kinetis EAシリーズマイクロコントローラは、32ビットARM Cortex-M0+コアをベースに、車載用途向けに設計されています。 このシリーズはEMC / ESDを念頭に置いて開発されており、優れたノイズ耐性と低電磁放射を実現しています。. 最高48 MHzのCortex-M0+マイクロプロセッサ フラッシュメモリ: 最大128 KB SRAM: 最大16 KB 16チャンネル12ビットADC 単一サイクルI/Oアクセスポート 電源: +2.7 → +5.5 V dc 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷