カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NXP
- パイロット(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- コーセル(2)
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
- CREE(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- RF SOLUTIONS(1)
- SPARKFUN(1)
- The Joy Factory(2)
- YAMAZEN(山善)(6)
- オカムラ(岡村製作所)(82)
- ダイヤトレンド(12)
- ホンダ(5)
- 京セラ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「brfs」の検索結果
特価
関連キーワード

NXP マイコン Kinetis W, 56-Pin LGA MKW21D256VHA5
NXP¥339,800税込¥373,7801セット(260個)7日以内出荷KinetisKWシリーズワイヤレスマイクロコントローラ.KinetisKW2xDシリーズのBLE/IEEE802.15.4対応ワイヤレスマイクロコントローラは、コスト効果の高い低電力SoCsです。2.4GHz無線トランシーバとARMCortex-M4コアプロセッサを統合しています。KW01Zシリーズは、1GHz未満帯トランシーバとCortex-M0+コアプロセッサを搭載しています。KWシリーズマイクロコントローラの主な用途には、スマートメータ、ネットワーク化されたビル管理、ホームオートメーション、医療/医療監視、産業用監視/制御、モノのインターネット(IoT)向けのローカル通信などがあります。.KW2xDシリーズ2.4GHzBLE/IEEE802.15.4対応RFトランシーバISM及びMBAN帯域での操作に最適50MHzARMCortex-M4コアプロセッサRF出力電力:最大+8dBmレシーバ感度:-102dBm@250kbps変調:OQPSKOTAデータ転送速度:選択可能な16チャンネルの1つを経由して250kbps空きチャンネル判定(CCA)、エネルギー検出(ED)、リンク品質通知(LQI)をサポート組み込みプロファイル:SmartEnergy1.x、ホームオートメーション、健康管理、RF4CEZigBeeProに基づくネットワークスタックシリアル通信:USBOTG(MKW22のみ)SPI、I2C、UART電源:+1.8→+3.6VdcKW01Zシリーズ1GHz未満帯ISMバンドRFトランシーバ48MHzARMCortex-M0+コアプロセッサ(128KBフラッシュメモリ、16KBRAMを搭載)RF出力電力:最大+17dBmレシーバ感度:-120dBm@1.2kbps変調:FSK、GFSK、MSK、GMSK、OOKOTAデータ転送速度:最大600kbpsCRC、AES-128暗号化、66バイトFIFOのパケットエンジンシリアル通信:SPI、I2C、UART電源:+1.8→+3.6VdcサイズRAMサイズ:32kB高さ(mm)0.98チャンネル数SPI:1ピン数(ピン)56プログラムメモリ256kBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.8→3.6最大周波数(MHz)50ファミリー名KinetisWデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら