カテゴリ

  • 制御機器(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 事務用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsp-100」の検索結果

111件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レフィール ボールペン替芯 プラチナ万年筆

    レフィール ボールペン替芯

    プラチナ万年筆
    ¥189税込¥208
    1本
    当日出荷
    先端ボール径(mm)0.7インク油性商品タイプ替芯
  • ボールペン替芯 黒 プラチナ万年筆

    ボールペン替芯 黒

    プラチナ万年筆(4件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1本
    当日出荷
    インク色黒先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト 岩田製作所

    センサブラケット 取付ベース付パイプシャフト

    岩田製作所(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
    材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールペン替芯 青 プラチナ万年筆

    ボールペン替芯 青

    プラチナ万年筆(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1本
    当日出荷
    インク色青先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ボールペン替芯 赤 プラチナ万年筆

    ボールペン替芯 赤

    プラチナ万年筆(3件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1本
    当日出荷
    インク色赤先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 黒丸付シート押さえピン GROVE

    黒丸付シート押さえピン

    GROVE
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(100セット)
    3日以内出荷
    色シルバー長さ(cm)3×15径(mm)3
  • 固定ブロック(ポイントタイプ) 未来工業
    ブラック
    ホワイト

    固定ブロック(ポイントタイプ)

    未来工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10個)
    翌日出荷
    13~37mm迄、無段階で高さ調整ができます。
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS12-100BSP) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS12-100BSP)

    SMC
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-100BSP) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-100BSP)

    SMC
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-100BSP) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-100BSP)

    SMC
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS25-100BSP) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS25-100BSP)

    SMC
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS20-100BSP) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS20-100BSP)

    SMC
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-100BSP) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-100BSP)

    SMC
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動
  • 段付スタンダードビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    段付スタンダードビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(11件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1本
    当日出荷
    精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。 ブロンズ仕上げ
    種類段付先端形状プラス(+)本数1熱処理区分H級RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • RS PRO Pt100 センサ RS PRO

    RS PRO Pt100 センサ

    RS PRO
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS

    圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection

    GEMS SENSORS
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多機能筆記具 Wアクション アルミボディー プラチナ万年筆

    多機能筆記具 Wアクション アルミボディー

    プラチナ万年筆(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    高級感を漂わせたオール金属製3機能複合筆記具。切替もスピーディーな回転式メカを採用し、営業を中心とするビジネスパーソン必携の一本です。
    全長(mm)142.5質量(g)21.2方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/左回転繰り出し式芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤) 0.7mm、油性染料インク色数2色+シャープペン
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M20配線数 = 4精度 = クラスBPRTヘッド / プローブ、プロセス接続. インチ、BSP(P)プロセス接続 3種類のインサート長を用意 M20 x 1.5 mmケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1.5m RS PRO

    RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1.5m

    RS PRO
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1.5mプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = IECタイプK産業用ミネラル絶縁プローブ. ステンレススチール外装バージョン。 MgO絶縁 0.15 → 2 mプローブ ステンレススチールはひじょうにフレキシブル 7 / 0.2 PTFEケーブル100 mm M8 x 1.0ねじ 接地可能1 / 8 BSP 長さ100 mmのフライングリードと背面に8 mmのISOねじ付きのポッド. 使用温度範囲 : - プローブ: 0 → +1100 ℃ - ポットシール: 0 → +180 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • MXQ - 循環式リニアガイド付 SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付

    SMC
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 8mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2配線数 = 3精度 = クラスBPt100圧着プローブ. DIN IEC751 Class BセラミックPt100プローブ、ねじ端子付きの3線式アセンブリです。 316Lステンレススチール保護シースです。 アルミ合金の接続ヘッド ベースを取り外せるので、トランスミッタの統合が簡単です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/4配線数 = 3精度 = クラスARS Proヘッド、Pt100プローブ付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gems Sensors 流量センサ 液体 FT-110シリーズ GEMS SENSORS

    Gems Sensors 流量センサ 液体 FT-110シリーズ

    GEMS SENSORS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 多機能筆記具 Wアクション 本革巻き3機能 プラチナ万年筆

    多機能筆記具 Wアクション 本革巻き3機能

    プラチナ万年筆
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    牛本革を本体軸に段差無く丹念に巻き込みました。 堅牢で切り替えが容易な3機能(シャープ+ボールペン黒・赤)複合筆記具。 ケシゴムキャップの紛失を防止する対策として、ネジ部に緩み防止のゴムリングを付けました。
    材質胴・鞘:黄銅軸に牛本革巻き、グリッパー:鉄にクロームメッキ、天冠・天飾・中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ全長(mm)144質量(g)36方式回転式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)リング部:14インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤)0.7インク油性インク色数2色+シャープペン替え消しゴムケシゴム-100CN商品タイプ本体線の太さ細字
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M16配線数 = 4精度 = クラスB小型KNSヘッド付きPRT. 小型KNSヘッド付きのPT100 4線クラスB抵抗温度計です。. 多様なプローブ長さを用意 直径6 mm、316ステンレススチール製 IP67アルミ合金製の耐候性のある接続ヘッド センサの温度範囲: -100 → +450 ℃ IEC751に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み RS PRO

    RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み

    RS PRO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 交換用ホース コックスリール

    交換用ホース

    コックスリール
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    交換用ホースです。
    材質ポリ塩化ビニル色ホース:赤材質(ホース)ポリ塩化ビニル
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16L) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16L)

    SMC
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル(MXS20-100~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS20-100~)

    SMC
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)100
  • エアスライドテーブル(MXS16-100~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS16-100~)

    SMC
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)100
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20L) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20L)

    SMC
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQ25L-10 SMC

    エアスライドテーブル MXQ25L-10

    SMC
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)100作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ20L-100~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ20L-100~)

    SMC
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)100
  • エアスライドテーブル (MXQ16-100B~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ16-100B~)

    SMC
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS12-100~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS12-100~)

    SMC
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)100使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ25-100B~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ25-100B~)

    SMC
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ20-100B~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ20-100B~)

    SMC
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)100
  • エアスライドテーブル (MXQ12-100B~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12-100B~)

    SMC
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)100
  • エアスライドテーブル MXS25-1 SMC

    エアスライドテーブル MXS25-1

    SMC
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ12L-100B~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12L-100B~)

    SMC
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)100