NXP マイコン Kinetis W, 56-Pin LGA MKW21D256VHA5
KinetisKWシリーズワイヤレスマイクロコントローラ.KinetisKW2xDシリーズのBLE/IEEE802.15.4対応ワイヤレスマイクロコントローラは、コスト効果の高い低電力SoCsです。2.4GHz無線トランシーバとARMCortex-M4コアプロセッサを統合しています。KW01Zシリーズは、1GHz未満帯トランシーバとCortex-M0+コアプロセッサを搭載しています。KWシリーズマイクロコントローラの主な用途には、スマートメータ、ネットワーク化されたビル管理、ホームオートメーション、医療/医療監視、産業用監視/制御、モノのインターネット(IoT)向けのローカル通信などがあります。.KW2xDシリーズ2.4GHzBLE/IEEE802.15.4対応RFトランシーバISM及びMBAN帯域での操作に最適50MHzARMCortex-M4コアプロセッサRF出力電力:最大+8dBmレシーバ感度:-102dBm@250kbps変調:OQPSKOTAデータ転送速度:選択可能な16チャンネルの1つを経由して250kbps空きチャンネル判定(CCA)、エネルギー検出(ED)、リンク品質通知(LQI)をサポート組み込みプロファイル:SmartEnergy1.x、ホームオートメーション、健康管理、RF4CEZigBeeProに基づくネットワークスタックシリアル通信:USBOTG(MKW22のみ)SPI、I2C、UART電源:+1.8→+3.6VdcKW01Zシリーズ1GHz未満帯ISMバンドRFトランシーバ48MHzARMCortex-M0+コアプロセッサ(128KBフラッシュメモリ、16KBRAMを搭載)RF出力電力:最大+17dBmレシーバ感度:-120dBm@1.2kbps変調:FSK、GFSK、MSK、GMSK、OOKOTAデータ転送速度:最大600kbpsCRC、AES-128暗号化、66バイトFIFOのパケットエンジンシリアル通信:SPI、I2C、UART電源:+1.8→+3.6Vdc
- サイズ
- RAMサイズ:32kB
- 高さ(mm)
- 0.98
- チャンネル数
- SPI:1
- ピン数(ピン)
- 56
- プログラムメモリ
- 256kB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- 動作供給電圧(V)
- (標準)1.8→3.6
- 最大周波数(MHz)
- 50
- ファミリー名
- KinetisW
- デバイスコア
- ARMCortexM4
- USB
- チャンネル:1
- 内容量
- 1セット(260個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















